Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 10A176 Úszó kapcsoló Twin Float 2 Hp 230v | AA2AGB

DAYTON 10A176 Float Switch Twin Float 2 LE 230V

Raktáron
Tétel: AA2AGB Modell: 10A176
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
€371.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszó kapcsoló, mechanikus
test anyagaABS
csatlakozásDugó
Vezérlési tartomány42 "
Vezetékhossz30 láb.
Úszó Dia.3-1 / 2 "
Úszó hossza5-3 / 4 In.
Úszó anyagABS
HP @ 1 fázis - 230 V2
Max. Amper fut15
Max. Nyomás15 psi
Max. Hőmérséklet140 F
Max. Feszültség240
Max. Teljesítmény3600
Szivattyúzási tartomány: minimum / max.12 a 60
KapcsolótípusNormálisan nyitva
KikapcsolElőre
BekapcsolElőre
típusMegkötő, Twin Float
VA minősítés3600
Feszültség230
Vezetékmérő14
Huzal ólomSJOW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletcsatlakozásVezérlési tartományMax. FeszültségMax. TeljesítményKapcsolótípustípusVA minősítésÁr
DAYTON 10A169 úszókapcsoló függőleges 1/2 LE vezeték 8 láb | AA2AFU 10A169140 FDugó5.25 "1201560Normálisan nyitvaFüggőleges1560€162.64
DAYTON 10A170 úszókapcsoló függőleges 1/2 LE vezeték 10 láb | AA2AFV 10A170140 FDugó5.25 "1201560Normálisan nyitvaFüggőleges1560€158.75
DAYTON 10A171 úszókapcsoló függőleges 1/2 LE vezeték 20 láb | AA2AFW 10A171140 FDugó5.25 "1201560Normálisan nyitvaFüggőleges1560€175.75
DAYTON 10A172 úszókapcsoló Vegyszerálló 1/4 LE | AA2AFX 10A172140 FStrippedÁllítható2402400Normálisan nyitvaHeveder, vezérlőpult / pilóta feladata2400€99.06
DAYTON 10A173 úszókapcsolós mechanikus magas hőmérséklet 1/2 LE | AA2AFY 10A173221 FStrippedÁllítható2403600Normálisan nyitvaMegkötés, magas hőmérséklet3600€132.43
DAYTON 10A174 úszókapcsoló 2 LE 115/230v vezeték 20 láb | AA2AFZ 10A174140 FStrippedÁllítható2403600Normálisan nyitvaTether3600€218.67
DAYTON 10A175 úszókapcsoló ikerúszós 2 LE 115V | AA2AGA 10A175140 FDugó42 "1203600Normálisan nyitvaMegkötő, Twin Float3600€297.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10A176 Float Switch Twin Float 2 LE 230V
€371.19 /Mértékegység