Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 10A170 úszókapcsoló függőleges 1/2 LE vezeték 10 láb | AA2AFV

DAYTON 10A170 úszókapcsoló, függőleges, 1/2 lóerős vezeték 10 láb

Raktáron
Tétel: AA2AFV Modell: 10A170
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
€158.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszó kapcsoló, mechanikus
test anyagaABS
TeljesítésUL 508
csatlakozásDugó
Vezérlési tartomány5.25 "
Vezetékhossz10 láb.
Úszó Dia.2-3 / 8 "
Úszó hossza1-7 / 8 In.
Úszó anyagpolipropilén
HP @ 1 fázis - 115 V1/2
Max. Amper fut10
Max. Nyomás15 psi
Max. Hőmérséklet140 F
Max. Feszültség120
Max. Teljesítmény1560
Rögzítő konzol anyagaABS
Szivattyúzási tartomány: minimum / max.1 a 6
KapcsolótípusNormálisan nyitva
KikapcsolAlsó megálló
BekapcsolTop Stop
típusFüggőleges
VA minősítés1560
Feszültség115
Vezetékmérő16
Huzal ólomSJTOW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletcsatlakozásVezérlési tartományMax. FeszültségMax. TeljesítményKapcsolótípustípusVA minősítésÁr
DAYTON 10A169 úszókapcsoló függőleges 1/2 LE vezeték 8 láb | AA2AFU 10A169140 FDugó5.25 "1201560Normálisan nyitvaFüggőleges1560€162.64
DAYTON 10A171 úszókapcsoló függőleges 1/2 LE vezeték 20 láb | AA2AFW 10A171140 FDugó5.25 "1201560Normálisan nyitvaFüggőleges1560€175.75
DAYTON 10A172 úszókapcsoló Vegyszerálló 1/4 LE | AA2AFX 10A172140 FStrippedÁllítható2402400Normálisan nyitvaHeveder, vezérlőpult / pilóta feladata2400€99.06
DAYTON 10A173 úszókapcsolós mechanikus magas hőmérséklet 1/2 LE | AA2AFY 10A173221 FStrippedÁllítható2403600Normálisan nyitvaMegkötés, magas hőmérséklet3600€132.43
DAYTON 10A174 úszókapcsoló 2 LE 115/230v vezeték 20 láb | AA2AFZ 10A174140 FStrippedÁllítható2403600Normálisan nyitvaTether3600€218.67
DAYTON 10A175 úszókapcsoló ikerúszós 2 LE 115V | AA2AGA 10A175140 FDugó42 "1203600Normálisan nyitvaMegkötő, Twin Float3600€297.36
DAYTON 10A176 Úszó kapcsoló Twin Float 2 Hp 230v | AA2AGB 10A176140 FDugó42 "2403600Normálisan nyitvaMegkötő, Twin Float3600€371.19

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10A170 úszókapcsoló, függőleges, 1/2 lóerős vezeték 10 láb
€158.75 /Mértékegység