Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYCO 7701-300 turbóhüvelyek 3 hüvelykes külső átmérője 3.32 hüvelyk piros | AD7UJN 4GJZ9

DAYCO 7701-300 Turbóhüvelyek Id 3 hüvelyk külső átmérő 3.32 hüvelyk piros

Raktáron
Tétel: AD7UJN Modell: 7701-300Kereszthivatkozás: 4GJZ9

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€383.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbó ujjak
színekPiros
Belül Dia.3"
Hossz36 "
Anyagszilikon
Dia kívül.3.32 "
Temp. Hatótávolság-65-350 F fok
Munkahelyi nyomás25 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.792
Hajó magassága (cm)91.95
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Munkahelyi nyomásÁr
DAYCO 7701-150 turbóhüvelyek Id 1 1/2 hüvelykes külső átmérő 1.82 hüvelyk piros | AD7UJK 4GJZ6 7701-1501-1 / 2 "1.82 "40 PSI€267.48
DAYCO 7701-200 turbóhüvelyek, 2 hüvelykes külső átmérő 2.32 hüvelyk, piros | AD7UJL 4GJZ7 7701-2002"2.32 "35 PSI€322.39
DAYCO 7701-250 turbóhüvelyek 2 1/2 hüvelykes külső átmérő 2.82 hüvelyk piros | AD7UJM 4GJZ8 7701-2502-1 / 2 "2.82 "30 PSI€349.50
DAYCO 7701-350 turbóhüvelyek 3 1/2 hüvelykes külső átmérő 3.82 hüvelyk piros | AD7ULM 4GKA1 7701-3503-1 / 2 "3.82 "20 PSI€444.57
DAYCO 7701-400 turbóhüvelyek 4 hüvelykes külső átmérő 4.32 hüvelyk piros | AD7ULN 4GKA2 7701-4004"4.32 "15 PSI€488.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYCO 7701-300 Turbóhüvelyek Id 3 hüvelyk külső átmérő 3.32 hüvelyk piros
€383.64 /Mértékegység