DAYBRITE 2EVG43L840-4-D-UNV-DIM süllyesztett Troffer, 41 W Max. Befogó Watt, 4000K, 4Lm, 300Lm/W Lumen per watt | CR139WMX 2KJ45

DAYBRITE 2EVG43L840-4-D-UNV-DIM Süllyesztett Troffer, 41 W Max. Befogó watt, 4000 K, 4, 300 Lm, 139 Lm/W Lumen per watt

Raktáron
Tétel: CR2WMX Modell: 2EVG43L840-4-D-UNV-DIMKereszthivatkozás: 45KJ04

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€391.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett Troffer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYBRITE 2EVG30L840-2-D-UNV-DIM süllyesztett Troffer, 30 W Max. Befogó watt, 4000K, 3000Lm, 119Lm/W Lumen per watt | CR2WMW 45KJ03 2EVG30L840-2-D-UNV-DIM€362.50
DAYBRITE 2EVG74L840-4-D-UNV-DIM Süllyesztett Troffer, 83 W Max. Befogó watt, 4000K, 7, 400 Lm, 139 Lm/W Lumen per watt | CR2WMY 45KJ06 2EVG74L840-4-D-UNV-DIM€411.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYBRITE 2EVG43L840-4-D-UNV-DIM Süllyesztett Troffer, 41 W Max. Befogó watt, 4000 K, 4, 300 Lm, 139 Lm/W Lumen per watt
€391.25 /Mértékegység