Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DART CONTROLS 55AC15E Állítható váltakozó feszültségű tápegység 120 15.0 A | AE4EPF 5JPF4

DART CONTROLS 55AC15E állítható váltóáramú feszültségellátás 120 15.0 A

Raktáron
Tétel: AE4EPF Típus: 55AC15EKereszthivatkozás: 5JPF4
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
€427.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható AC feszültségellátás
Mélység3.8 "
HP1.5
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
Hossz5.53 "
Max. Amper15
Feszültségkimenet120 VAC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.774
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPBemeneti feszültségMax. AmperFeszültségkimenetÁr
DART CONTROLS 55AC10E Állítható váltakozó feszültségű tápegység 120 10.0 A | AE4EPE 5JPF3 55AC10E1120 VAC10120 VAC€401.88
DART CONTROLS 57AC10E Állítható váltakozó feszültségű tápellátás 240 10.0 A | AE4EPG 5JPF5 57AC10E2240 VAC10.0240 VAC€417.20
DART CONTROLS 57AC15E Állítható váltakozó feszültségű tápellátás 240 15.0 A | AE4EPH 5JPF6 57AC15E2.5240 VAC15.0240 VAC€487.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS 55AC15E állítható váltóáramú feszültségellátás 120 15.0 A
€427.49 /Mértékegység