Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DART CONTROLS 55AC10E Állítható váltakozó feszültségű tápegység 120 10.0 A | AE4EPE 5JPF3

DART CONTROLS 55AC10E állítható váltóáramú feszültségellátás 120 10.0 A

Raktáron
Tétel: AE4EPE Típus: 55AC10EKereszthivatkozás: 5JPF3
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
€401.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható AC feszültségellátás
Mélység3.8 "
HP1
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
Hossz5.53 "
Max. Amper10
Feszültségkimenet120 VAC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7695
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPBemeneti feszültségMax. AmperFeszültségkimenetÁr
DART CONTROLS 55AC15E Állítható váltakozó feszültségű tápegység 120 15.0 A | AE4EPF 5JPF4 55AC15E1.5120 VAC15120 VAC€427.49
DART CONTROLS 57AC10E Állítható váltakozó feszültségű tápellátás 240 10.0 A | AE4EPG 5JPF5 57AC10E2240 VAC10.0240 VAC€417.20
DART CONTROLS 57AC15E Állítható váltakozó feszültségű tápellátás 240 15.0 A | AE4EPH 5JPF6 57AC15E2.5240 VAC15.0240 VAC€487.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS 55AC10E állítható váltóáramú feszültségellátás 120 10.0 A
€401.88 /Mértékegység