Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAP 18360 tömítőanyag 9 oz fehér | AH2LPY 29RV16

DAP 18360 Tömítőanyag 9 oz fehér

Raktáron
Tétel: AH2LPY Típus: 18360Kereszthivatkozás: 29RV16
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
€17.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszol
Ragasztó típusDugaszol
Alkalmazási idő20 min.
BázisAkril
színekfehér
SzíncsaládFehérfolyás
KonténerPatron
gyulladáspontKevesebb, mint 200 fok F
Használatra OnBeton, Üveg, Falazat, Fém, Fa
Teljes kúra1 nap
Teljesítményhőmérséklet Hatótávolság-65 foktól 200 fokig F
Méret9.0 oz.
Fajsúly1.47

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4763
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termék részletek:

    • VOC: 1 g / l
    • Alkalmazási hőmérséklet Tartomány: 20 foktól 120 fokig
    • Jellemzők: Rugalmas, Festhető

Termékváltozatok

TermékekModellAlkalmazási időBázisszínekSzíncsaládHasználatra OnTételMéretÁr
DAP 18304 Latex tömítőanyag 10.1 Oz | AE2YZU 5A467 1830430 min.LatexSzűrő kikapcsolása--tömítőanyagok10.1 oz.€12.91
DAP 18275 Latex tömítőanyag 10.1 Oz | AE2YZV 5A468 1827530 min.Latexfehér--tömítőanyagok10.1 oz.€12.91
DAP 18546 tömítőanyag 5.5 oz átlátszó | AH2LPT 29RV10 1854610 min.AkrilSzűrő kikapcsolásaTörliKerámia, Üvegszál, Fém, Műanyag, FaDugaszol5.5 oz.€15.92
DAP 18516 tömítőanyag 10.1 oz átlátszó | AH2LPV 29RV12 1851610 min.AkrilSzűrő kikapcsolásaTörliKerámia, Üvegszál, Fém, Műanyag, FaDugaszol10.1 oz.€16.65
DAP 18362 tömítőanyag 9 oz átlátszó | AH2LPZ 29RV17 1836220 min.AkrilSzűrő kikapcsolásaTörliBeton, Üveg, Falazat, Fém, FaDugaszol9.0 oz.€23.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAP 18360 Tömítőanyag 9 oz fehér
€17.79 /Mértékegység