DANFOSS 088L3270 szőnyeg, hóolvadás, 10 láb hosszúság, 20 négyzetláb lefedettség, 2.1 A, 1005 W, 480 V | CJ6YFW

DANFOSS 088L3270 szőnyeg, hóolvadás, 10 láb hosszúság, 20 négyzetláb lefedettség, 2.1 A, 1005 W, 480 V

Tétel: CJ6YFW Modell: 088L3270
€602.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlófűtő szőnyeg
Kábel átmérője0.25 "
Kábel képernyőalufólia
KábeltípusIkerkarmester
Osztály2872 01, 2872 81
színekFekete
Lefedettség20 sq ft.
Deformációs szilárdság2000 N
EAN5703466159095
Elem IP osztályIPX7
TöltőanyagPEX
Fűtési kimenet1005W
Szerelési hőmérséklet23 fok. F
SzigetelőanyagFEP
Ólomhossz19.6 ft.
ÓlomtípusAWG14
Hossz10 ft.
Max. Jelenlegi2.1A
Max. Nem üzemi hőmérséklet220 fok. F
Max. Működési hőmérséklet149 fok. F
Külső anyagPVC
teljesítmény50 W/nm. ft.
Elsődleges alkalmazásFöldi Jég és Hó Olvadás
Vonóerő120 N
Ellenállás230 Ohm
UV védelemIgen
Feszültség480V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLefedettségteljesítményFeszültségMax. JelenlegiÁr
DANFOSS 088L3272 szőnyeg, hóolvadás, 20 láb hosszúság, 40 négyzetláb lefedettség, 4.2A, 2015W, 480V | CJ6YFX 088L327220 ft.40 sq ft.50 W/nm. ft.480V AC4.2A€784.59
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3274 szőnyeg, hóolvadás, 30 láb hosszúság, 60 négyzetláb lefedettség, 6.3 A, 3025 W, 480 V | CJ6YFY 088L327430 ft.60 sq ft.50 W/nm. ft.480V AC6.3A€975.30
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3276 szőnyeg, hóolvadás, 40 láb hosszúság, 80 négyzetláb lefedettség, 8.3 A, 3985 W, 480 V | CJ6YFZ 088L327640 ft.80 sq ft.50 W/nm. ft.480V AC8.3A€1,251.28
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3278 szőnyeg, hóolvadás, 50 láb hosszúság, 100 négyzetláb lefedettség, 10.4 A, 4990 W, 480 V | CJ6YGA 088L327850 ft.100 sq ft.50 W/nm. ft.480V AC10.4A€1,496.28
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3279 szőnyeg, hóolvadás, 60 láb hosszúság, 120 négyzetláb lefedettség, 12.5 A, 6000 W, 480 V | CJ6YGB 088L327960 ft.120 sq ft.50 W/nm. ft.480V AC12.5A€1,688.55
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3280 szőnyeg, hóolvadás, 70 láb hosszúság, 140 négyzetláb lefedettség, 14.6 A, 7005 W, 480 V | CJ6YGC 088L328070 ft.140 sq ft.50 W/nm. ft.480V AC14.6A€1,873.07
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3281 szőnyeg, hóolvadás, 80 láb hosszúság, 160 négyzetláb lefedettség, 16.7 A, 8015 W, 480 V | CJ6YGD 088L328180 ft.160 sq ft.50 W/nm. ft.480V AC16.7A€2,135.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L3270 szőnyeg, hóolvadás, 10 láb hosszúság, 20 négyzetláb lefedettség, 2.1 A, 1005 W, 480 V
€602.25 /Mértékegység