DANFOSS 088L3130 kábel, hóolvadás, 245 láb hosszúság, 14.1 A, 2930 W, 208 V

Tétel: CJ6YCV Modell: 088L3130
€1,223.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel átmérője0.25 "
Kábel képernyőalufólia
KábeltípusIkerkarmester
Osztály2872 01, 2872 81
színekFekete
Lefedettség60 sq ft.
Deformációs szilárdság2000 N
EAN5703466149782
Elem IP osztályIPX7
TöltőanyagPEX
Fűtési kimenet3050W
Szerelési hőmérséklet23 fok. F
SzigetelőanyagFEP
Ólomhossz19.6 ft.
ÓlomtípusAWG12
Hossz245 ft.
Max. Jelenlegi14.1A
Max. Nem üzemi hőmérséklet185 fok. F
Max. Működési hőmérséklet149 fok. F
Min. Hajlítás Dia.42 mm
Külső anyagPVC
teljesítmény12 W/ft.
Elsődleges alkalmazásTalaj- és hóolvadás, tetőfagyvédelem
Vonóerő120 N
Ellenállás14.2 Ohm
UV védelemIgen
Feszültség208V AC
Watts2930W

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLefedettségMax. JelenlegiWattsFeszültségteljesítményÁr
DANFOSS 088L3123 kábel, hóolvadás, 85 láb hosszúság, 4.9 A, 1020 W, 208 V | CJ6YCM 088L312385 ft.20 sq ft.4.9A1020W208V AC12 W/ft.€514.78
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3124 kábel, hóolvadás, 105 láb hosszúság, 6.1 A, 1265 W, 208 V | CJ6YCN 088L3124105 ft.25 sq ft.6.1A1265W208V AC12 W/ft.€579.91
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3125 kábel, hóolvadás, 125 láb hosszúság, 7.2 A, 1500 W, 208 V | CJ6YCP 088L3125125 ft.30 sq ft.7.2A1500W208V AC12 W/ft.€640.38
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3126 kábel, hóolvadás, 145 láb hosszúság, 8.4 A, 1745 W, 208 V | CJ6YCQ 088L3126145 ft.35 sq ft.8.4A1745W208V AC12 W/ft.€705.51
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3127 kábel, hóolvadás, 160 láb hosszúság, 9.2A, 1915W, 208V | CJ6YCR 088L3127160 ft.40 sq ft.9.2A1915W208V AC12 W/ft.€753.57
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3128 kábel, hóolvadás, 180 láb hosszúság, 10.4A, 2165W, 208V | CJ6YCT 088L3128180 ft.45 sq ft.10.4A2165W208V AC12 W/ft.€792.33
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3129 kábel, hóolvadás, 210 láb hosszúság, 12.1 A, 2515 W, 208 V | CJ6YCU 088L3129210 ft.50 sq ft.12.1A2515W208V AC12 W/ft.€880.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L3130 kábel, hóolvadás, 245 láb hosszúság, 14.1 A, 2930 W, 208 V
€1,223.27 /Mértékegység