DAKE CORPORATION 988041 Vezetékes szalagfűrész, függőleges, félautomata | CH6NGZ 444F24

DAKE CORPORATION 988041 Vezetékes szalagfűrész, függőleges, félautomata

Tétel: CH6NGZ Típus: 988041Kereszthivatkozás: 444F24
€20,182.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszalagfűrész
erősítők16A
AC erősítők16A
Zenekar típusaFüggőleges
Penge hossza10 ft.
Penge vastagsága0.032 "
Penge kerekek Dia.14 "
Vágási kapacitás9"
Vágási kapacitás tér9"
Dimenzió29 "x 18"
HP1
Hz60 Hz
Max. Pengehossz120 "
Max. Penge szélessége3 / 4 "
Min. Pengehossz120 "
Min. Penge szélessége1 / 4 "
MűveletSemi-Automatic
Teljes mélység40 "
Teljes magasság66 "
Teljes szélesség29 "
ÁramforrásVezetékes
SFPM tartomány70 a 540
Torok mélysége9"
Feszültség220 / 440V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságerősítőkAC erősítőkTeljes szélességFázisSFPM tartományTorok mélységeFeszültségÁr
DAKE CORPORATION 985017-1 Szalagfűrész, vezetékes, vízszintes, félautomata | CH6NGW 444F17 985017-164 "20A20A70 "150 a 270-120 / 220V AC-
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 988040 Vezetékes szalagfűrész, függőleges, félautomata | CH6NGY 444F23 98804066 "20A20A29 "170 a 5409"-€16,797.82
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 988050 Szalagfűrész, vezetékes, függőleges, kézi | CH6NHA 444F25 98805076 "20A20A24 "170 a 54014 "-€15,690.65
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 988051 vezetékes szalagfűrész, függőleges, kézi | CH6NHB 444F26 98805176 "16A16A24 "370 a 54014 "220 / 440V AC€15,692.19
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION JH10W2 Szalagfűrész, vízszintes, kézi | CH6PWR 783A63 JH10W275 "16A-65 "350 a 270--€19,020.96
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION SE-8.5 M vezetékes szalagfűrész, vízszintes, félautomata | CH6RLE 497Z51 SE-8.5 M37 "20A20A33 "3114 a 230-220V AC€12,969.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 988041 Vezetékes szalagfűrész, függőleges, félautomata
€20,182.58 /Mértékegység