DAKE CORPORATION 985017-1 Szalagfűrész, vezetékes, vízszintes, félautomata | CH6NGW 444F17

DAKE CORPORATION 985017-1 Band Saw, Corded, Horizontal, Semi Automatic

Tétel: CH6NGW Modell: 985017-1Kereszthivatkozás: 444F17
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszalagfűrész
erősítők20A
AC erősítők20A
Zenekar típusaVízszintes
Penge hossza11 láb 5 "
Penge vastagsága0.035 "
Penge kerekek Dia.16 "
Vágási kapacitás10 "
Vágási kapacitás tér7.875 "
Dimenzió11 "x 18"
HP1
Hz60 Hz
Max. Pengehossz137 "
Max. Penge szélessége1"
Min. Pengehossz137 "
Min. Penge szélessége137 "
Teljes mélység29 "
Teljes magasság64 "
Teljes szélesség70 "
Fázis1
ÁramforrásVezetékes
SFPM tartomány50 a 270
Feszültség120 / 220V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságerősítőkAC erősítőkTeljes szélességFázisSFPM tartományTorok mélységeFeszültségÁr
DAKE CORPORATION 988040 Vezetékes szalagfűrész, függőleges, félautomata | CH6NGY 444F23 98804066 "20A20A29 "170 a 5409"-€16,797.82
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 988041 Vezetékes szalagfűrész, függőleges, félautomata | CH6NGZ 444F24 98804166 "16A16A29 "-70 a 5409"220 / 440V AC€16,679.82
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 988050 Szalagfűrész, vezetékes, függőleges, kézi | CH6NHA 444F25 98805076 "20A20A24 "170 a 54014 "-€15,690.65
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 988051 vezetékes szalagfűrész, függőleges, kézi | CH6NHB 444F26 98805176 "16A16A24 "370 a 54014 "220 / 440V AC€15,692.19
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION JH10W2 Szalagfűrész, vízszintes, kézi | CH6PWR 783A63 JH10W275 "16A-65 "350 a 270--€19,020.96
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION SE-8.5 M vezetékes szalagfűrész, vízszintes, félautomata | CH6RLE 497Z51 SE-8.5 M37 "20A20A33 "3114 a 230-220V AC€12,969.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 985017-1 Band Saw, Corded, Horizontal, Semi Automatic