DAKE CORPORATION 977102-1 Fúróprés tárcsa 110v 1/2 LE 1. fázis | AG4YHT 35GW72

DAKE CORPORATION 977102-1 Fúróprés tárcsa 110 V 1/2 LE 1. fázis

Raktáron
Tétel: AG4YHT Modell: 977102-1Kereszthivatkozás: 35GW72

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,196.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrógép
AC erősítők20
Alapméret11-3/4" x 17-3/4"
Kapacitás acél5 / 8 "
Chuck Méret1 / 2 "
Oszlop Dia.4"
meghajtó típusaCsiga
Hz60
Max. Orsó-talp26-1 / 2 "
Motoros HP1/2
Sebességek számaVáltozó
Teljes mélység17.75 "
Teljes magasság42.5 "
Teljes szélesség11.75 "
Fázis1
Quill Dia.2"
Orsó sebessége545 a 4000
Orsó kúpos2MT
Orsó-asztal16-1 / 2 "
Orsó utazás3-1 / 8 "
Hinta14-1 / 8 "
Asztali nyílás mérete5 / 8 "
Asztali munkafelület11-3/4" x 11-3/4"
Dőlésszög180 fok
Feszültség110

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.38
Hajó magassága (cm)107.95
Hajó hossza (cm)45.09
Hajószélesség (cm)29.85
HS-kód8459290020

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretChuck MéretMotoros HPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DAKE CORPORATION 977600-1V fúróprés tárcsa 110v 2 LE 1. fázis | AG4YHU 35GW73 977600-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€4,448.94
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 977400-1V fúróprés tárcsa 110v 2 LE 4mt | AG4YHV 35GW74 977400-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€6,614.63
DAKE CORPORATION 977700-1V padlófúró-préstárcsa, 2 LE, 18"-es hinta, 110V | AG4YHW 35GW75 977700-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€6,107.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 977102-1 Fúróprés tárcsa 110 V 1/2 LE 1. fázis
€3,196.20 /Mértékegység