DAKE CORPORATION 977400-1V fúróprés tárcsa 110v 2 LE 4mt | AG4YHV 35GW74

DAKE CORPORATION 977400-1V fúróprés tárcsa 110v 2 LE 4mt

Raktáron
Tétel: AG4YHV Modell: 977400-1VKereszthivatkozás: 35GW74

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,614.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrógép
AC erősítők20
Alapméret15 "x 23-5 / 8"
Kapacitás acél1-1 / 4 "
Chuck Méret5 / 8 "
Oszlop Dia.4"
meghajtó típusaCsiga
Hz60
Max. Orsó-talp50 "
Motoros HP2
Sebességek számaVáltozó
Teljes mélység23.625 "
Teljes magasság71 "
Teljes szélesség15 "
Fázis1
Quill Dia.3-1 / 4 "
Orsó sebessége46 a 3473
Orsó kúpos4MT
Orsó-asztal26-3 / 8 "
Orsó utazás5-1 / 4 "
Hinta18 "
Asztali nyílás mérete5 / 8 "
Asztali munkafelület15-3/4" x 15-3/4"
Dőlésszög180 fok
Feszültség110

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 219.08
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)60.02
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8459290020

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretChuck MéretMotoros HPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DAKE CORPORATION 977102-1 Fúróprés tárcsa 110v 1/2 LE 1. fázis | AG4YHT 35GW72 977102-111-3/4" x 17-3/4"1 / 2 "1/217.75 "42.5 "11.75 "€3,196.20
DAKE CORPORATION 977600-1V fúróprés tárcsa 110v 2 LE 1. fázis | AG4YHU 35GW73 977600-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€4,448.94
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 977700-1V padlófúró-préstárcsa, 2 LE, 18"-es hinta, 110V | AG4YHW 35GW75 977700-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€6,107.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 977400-1V fúróprés tárcsa 110v 2 LE 4mt
€6,614.63 /Mértékegység