Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM HD4850 ​​félvezető relé bemenet VDC kimenet VAC | AF6NWN 1DTF7

CRYDOM HD4850 félvezető relé bemenet VDC kimenet VAC

Raktáron
Tétel: AF6NWN Modell: HD4850Kereszthivatkozás: 1DTF7
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
€129.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé
erősítők50
A tok színeFekete
UjjbiztonságosNem
Bemeneti feszültség4-32 VDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők50A
Max. Kimeneti feszültség530
Max. Kimenet hűtőbordával (A)50
Min. Bemeneti feszültség4
Min. Kimeneti feszültség48
Felszerelésfelületi
Fázis1
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet48-530 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMax. Kimeneti erősítőkÁr
CRYDOM HD4812 félvezető relé bemenet VDC kimenet VAC | AF6NWL 1DTF5 HD48121212A€113.52
CRYDOM HD4825 félvezető relé bemenet VDC kimenet VAC | AF6NWM 1DTF6 HD48252525A€119.46
CRYDOM HD4875 félvezető relé bemenet VDC kimenet VAC | AF6NWP 1DTF8 HD48757575A€188.42
CRYDOM HD4890 félvezető relé bemenet VDC kimenet VAC | AF6NWQ 1DTF9 HD48909090A€195.35
CRYDOM HD482510 félvezető relé bemenet VDC kimenet VAC | AF6NXP 1DTJ4 HD4825102525A€122.02
CRYDOM HD485010 félvezető relé bemenet VDC kimenet VAC | AF6NXQ 1DTJ5 HD4850105050A€137.01
CRYDOM HD489010 félvezető relé bemenet VDC kimenet VAC | AF6NXR 1DTJ6 HD4890109090A€198.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM HD4850 félvezető relé bemenet VDC kimenet VAC
€129.99 /Mértékegység