Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM HA4825 félvezető relé bemenet VAC kimenet VAC | AF6NWY 1DTG7

CRYDOM HA4825 Szilárdtest relé bemenet VAC kimenet VAC

Raktáron
Tétel: AF6NWY Modell: HA4825Kereszthivatkozás: 1DTG7
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
€129.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé
erősítők25
A tok színeFekete
UjjbiztonságosNem
Bemeneti feszültség90-280 VAC
Max. Bemeneti feszültség280
Max. Kimeneti erősítők25A
Max. Kimeneti feszültség530
Max. Kimenet hűtőbordával (A)25
Min. Bemeneti feszültség90
Min. Kimeneti feszültség48
Felszerelésfelületi
Fázis1
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet48-530 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkÁr
CRYDOM HA4812 félvezető relé bemenet VAC kimenet VAC | AF6NWX 1DTG6 HA48121290-280 VAC12A€127.95
CRYDOM HA4850 félvezető relé bemenet VAC kimenet VAC | AF6NWZ 1DTG8 HA48505090-280 VAC50A€144.16
CRYDOM HA4875 félvezető relé bemenet VAC kimenet VAC | AF6NXA 1DTG9 HA48757590-280 VAC75A€225.68
CRYDOM HA4890 félvezető relé bemenet VAC kimenet VAC | AF6NXB 1DTH1 HA48909090-280 VAC90A€206.47
CRYDOM HA4825E félvezető relé bemenet VAC kimenet VAC | AF6NXJ 1DTH8 HA4825E2518-36 VAC25A€132.47
CRYDOM HA4850E félvezető relé bemenet VAC kimenet VAC | AF6NXK 1DTH9 HA4850E5018-36 VAC50A€150.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM HA4825 Szilárdtest relé bemenet VAC kimenet VAC
€129.74 /Mértékegység