Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM DR48A12 DIN Mount Solid State Relay 600VAC 12A | AF7JYY 21R971

CRYDOM DR48A12 DIN rögzítésű félvezető relé 600VAC 12A

Raktáron
Tétel: AF7JYY Típus: DR48A12Kereszthivatkozás: 21R971
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
€133.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN szerelvényű szilárdtest relé
erősítők12
A tok színeFekete
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség208-265 VAC
Max. Bemeneti feszültség265
Max. Kimeneti erősítők12A
Max. Kimeneti feszültség600
Max. Kimenet hűtőbordával (A)12
Min. Bemeneti feszültség208
Min. Kimeneti feszültség48
FelszerelésLÁRMA
Fázis3
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet48-600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkFeszültségkimenetÁr
CRYDOM DR06D06 DIN rögzítésű félvezető relé 60VDC 6A | AF7JYH 21R957 DR06D0664-32 VDC6A2-60 VDC€113.36
CRYDOM DR06D12 DIN rögzítésű félvezető relé 60VDC 12A | AF7JYJ 21R958 DR06D12124-32 VDC12A2-60 VDC€136.21
CRYDOM DR10D06 DIN rögzítésű félvezető relé 100VDC 6A | AF7JYK 21R959 DR10D0664-32 VDC6A2-100 VDC€116.28
CRYDOM DR10D12 DIN rögzítésű félvezető relé 100VDC 12A | AF7JYL 21R960 DR10D12124-32 VDC12A2-100 VDC€92.55
CRYDOM DR24A06 DIN rögzítésű félvezető relé 280VAC 6A | AF7JYM 21R961 DR24A066208-265 VAC6A24-280 VAC€104.07
CRYDOM DR24A12 DIN rögzítésű félvezető relé 280VAC 12A | AF7JYN 21R962 DR24A1212208-265 VAC12A24-280 VAC€120.08
CRYDOM DR24B06 DIN rögzítésű félvezető relé 280VAC 6A | AF7JYP 21R963 DR24B06690-140 VAC6A24-280 VAC€107.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM DR48A12 DIN rögzítésű félvezető relé 600VAC 12A
€133.32 /Mértékegység