Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM DR06D12 DIN rögzítésű félvezető relé 60VDC 12A | AF7JYJ 21R958

CRYDOM DR06D12 DIN-be szerelhető félvezető relé 60VDC 12A

Raktáron
Tétel: AF7JYJ Típus: DR06D12Kereszthivatkozás: 21R958

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€136.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN szerelvényű szilárdtest relé
erősítők12
A tok színeFekete
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség4-32 VDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők12A
Max. Kimeneti feszültség60
Max. Kimenet hűtőbordával (A)12
Min. Bemeneti feszültség4
Min. Kimeneti feszültség2
FelszerelésLÁRMA
Fázis3
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet2-60 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkFeszültségkimenetÁr
CRYDOM DR06D06 DIN rögzítésű félvezető relé 60VDC 6A | AF7JYH 21R957 DR06D0664-32 VDC6A2-60 VDC€113.36
CRYDOM DR10D06 DIN rögzítésű félvezető relé 100VDC 6A | AF7JYK 21R959 DR10D0664-32 VDC6A2-100 VDC€116.28
CRYDOM DR10D12 DIN rögzítésű félvezető relé 100VDC 12A | AF7JYL 21R960 DR10D12124-32 VDC12A2-100 VDC€92.55
CRYDOM DR24A06 DIN rögzítésű félvezető relé 280VAC 6A | AF7JYM 21R961 DR24A066208-265 VAC6A24-280 VAC€104.07
CRYDOM DR24A12 DIN rögzítésű félvezető relé 280VAC 12A | AF7JYN 21R962 DR24A1212208-265 VAC12A24-280 VAC€120.08
CRYDOM DR24B06 DIN rögzítésű félvezető relé 280VAC 6A | AF7JYP 21R963 DR24B06690-140 VAC6A24-280 VAC€107.64
CRYDOM DR24B12 DIN szilárdtest relé 280VAC 12A | AF7JYQ 21R964 DR24B121290-140 VAC12A24-280 VAC€118.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM DR06D12 DIN-be szerelhető félvezető relé 60VDC 12A
€136.21 /Mértékegység