Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM CL240D05 Solid State Relay 280VAC 5A Zero Cross | AF7JXG 21R933

CRYDOM CL240D05 félvezető relé 280VAC 5A nulla kereszt

Raktáron
Tétel: AF7JXG Típus: CL240D05Kereszthivatkozás: 21R933

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€65.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé
erősítők5
A tok színeFekete
UjjbiztonságosNem
Bemeneti feszültség3-32 VDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők5A
Max. Kimeneti feszültség280
Max. Kimenet hűtőbordával (A)5
Min. Bemeneti feszültség3
Min. Kimeneti feszültség24
Felszerelésfelületi
Fázis1
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet24-280 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkUjjbiztonságosBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkÁr
CRYDOM CL240A05 félvezető relé 280VAC 5A nulla kereszt | AF7JWY 21R925 CL240A055Nem90-250 VAC5A€56.95
CRYDOM CL240A05C félvezető relé 280VAC 5A nulla kereszt | AF7JWZ 21R926 CL240A05C5Igen90-250 VAC5A€85.68
CRYDOM CL240A05R félvezető relé 280VAC 5A véletlen kereszt | AF7JXA 21R927 CL240A05R5Nem90-250 VAC5A€82.92
CRYDOM CL240A05RC félvezető relé 280VAC 5A véletlen kereszt | AF7JXB 21R928 CL240A05RC5Igen90-250 VAC5A€88.58
CRYDOM CL240A10 félvezető relé 280VAC 10A nulla kereszt | AF7JXC 21R929 CL240A1010Nem90-250 VAC10A€84.31
CRYDOM CL240A10C félvezető relé 280VAC 10A nulla kereszt | AF7JXD 21R930 CL240A10C10Igen90-250 VAC10A€90.00
CRYDOM CL240A10R félvezető relé 280VAC 10A Véletlenszerű | AF7JXE 21R931 CL240A10R10Nem90-250 VAC10A€86.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM CL240D05 félvezető relé 280VAC 5A nulla kereszt
€65.59 /Mértékegység