MARTIN SPROCKET 28BTB15H Sprocket, 28B-1 Chain, 15 Teeth, 213.790 mm Pitch Dia., 241.420 mm O.D., Steel | BA7XDQ

MARTIN SPROCKET 28BTB15H lánckerék, 28B-1 lánc, 15 fog, 213.790 mm osztástávolság, 241.420 mm külső átmérő, acél

Raktáron
Tétel: BA7XDQ Típus: 28BTB15H

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€997.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerlánc lánckerék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARTIN SPROCKET 28BTB22H lánckerék, 28B-1 lánc, 22 fog, 312.340 mm osztásköz, 339.960 mm külső, acél | BA3PQG 28 BTB22H€1,423.25
MARTIN lánckerék 28CTB76 lánckerék, 28B-1 lánc, 76 fog, 1075.620 mm osztásköz, 1103.240 mm külső, acél | BA3TNM 28CTB76€6,554.84
MARTIN lánckerék 28CTB72 lánckerék, 28B-1 lánc, 72 fog, 1019.040 mm osztásköz, 1046.660 mm külső, acél | BA4QFU 28CTB72€5,212.09
MARTIN SPROCKET 28BTB30 lánckerék, 28B-1 lánc, 30 fog, 425.240 mm osztásköz, 452.870 mm külső, acél | BA4ZWK 28 BTB30€1,791.59
MARTIN lánckerék 28CTB38 lánckerék, 28B-1 lánc, 38 fog, 538.270 mm osztásköz, 565.890 mm külső, acél | BA4ZWL 28CTB38€2,246.68
MARTIN lánckerék 28BTB11H lánckerék, 28B-1 lánc, 11 fog, 157.770 mm osztásköz, 185.400 6 mm külső, acél | BAXNUMXKFB 28 BTB11H€774.63
MARTIN SPROCKET 28BTB27 lánckerék, 28B-1 lánc, 27 fog, 382.880 mm-es osztásköz, 410.510 mm külső, acél | BA6MJA 28 BTB27€1,620.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARTIN SPROCKET 28BTB15H lánckerék, 28B-1 lánc, 15 fog, 213.790 mm osztástávolság, 241.420 mm külső átmérő, acél
€997.25 /Mértékegység