Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM CL240A05RC félvezető relé 280VAC 5A véletlen kereszt | AF7JXB 21R928

CRYDOM CL240A05RC félvezető relé 280VAC 5A véletlen kereszt

Raktáron
Tétel: AF7JXB Modell: CL240A05RCKereszthivatkozás: 21R928

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€88.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé
erősítők5
A tok színeFekete
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség90-250 VAC
Max. Bemeneti feszültség250
Max. Kimeneti erősítők5A
Max. Kimeneti feszültség280
Max. Kimenet hűtőbordával (A)5
Min. Bemeneti feszültség90
Min. Kimeneti feszültség24
Felszerelésfelületi
Fázis1
KapcsolótípusSCR
BekapcsolVéletlen kereszt
Feszültségkimenet24-280 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkUjjbiztonságosBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkÁr
CRYDOM CL240A05 félvezető relé 280VAC 5A nulla kereszt | AF7JWY 21R925 CL240A055Nem90-250 VAC5A€56.95
CRYDOM CL240A05C félvezető relé 280VAC 5A nulla kereszt | AF7JWZ 21R926 CL240A05C5Igen90-250 VAC5A€85.68
CRYDOM CL240A05R félvezető relé 280VAC 5A véletlen kereszt | AF7JXA 21R927 CL240A05R5Nem90-250 VAC5A€82.92
CRYDOM CL240A10 félvezető relé 280VAC 10A nulla kereszt | AF7JXC 21R929 CL240A1010Nem90-250 VAC10A€84.31
CRYDOM CL240A10C félvezető relé 280VAC 10A nulla kereszt | AF7JXD 21R930 CL240A10C10Igen90-250 VAC10A€90.00
CRYDOM CL240A10R félvezető relé 280VAC 10A Véletlenszerű | AF7JXE 21R931 CL240A10R10Nem90-250 VAC10A€86.96
CRYDOM CL240A10RC félvezető relé 280VAC 10A Véletlenszerű AF7JXF 21R932 CL240A10RC10Igen90-250 VAC10A€92.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM CL240A05RC félvezető relé 280VAC 5A véletlen kereszt
€88.58 /Mértékegység