Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM CC4850W2V kettős félvezető relé 600VAC 50A nulla | AF7JWK 21R909

CRYDOM CC4850W2V kettős félvezető relé 600VAC 50A nulla

Raktáron
Tétel: AF7JWK Típus: CC4850W2VKereszthivatkozás: 21R909
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
€257.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős szilárdtest relé
erősítők50
A tok színeFekete
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség4-32 VDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők50A
Max. Kimeneti feszültség600
Max. Kimenet hűtőbordával (A)50
Min. Bemeneti feszültség4
Min. Kimeneti feszültség48
Felszerelésfelületi
Fázis3
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet48-600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkUjjbiztonságosBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkFázisFeszültségkimenetÁr
CRYDOM D2425D kettős félvezető relé bemenet VDC | AF6NXC 1DTH2 D2425D25Nem4-15 VDC25A324-280 VAC€178.37
CRYDOM D2440D kettős félvezető relé bemenet VDC | AF6NXD 1DTH3 D2440D40Nem4-15 VDC40A324-280 VAC€202.23
CRYDOM H12D4825D kettős félvezető relé bemenet VDC | AF6NXE 1DTH4 H12D4825D25Nem4-15 VDC25A148-530 VAC€224.00
CRYDOM H12D4840D kettős szilárdtest relé bemenet VDC AF6NXF 1DTH5 H12D4840D40Nem4-15 VDC40A148-530 VAC€247.05
CRYDOM CC2425W2V kettős félvezető relé 280VAC 25A nulla | AF7JWD 21R901 CC2425W2V25Igen4-32 VDC25A324-280 VAC€179.08
CRYDOM CC2425W3V kettős félvezető relé 280VAC 25A nulla | AF7JWE 21R902 CC2425W3V25Igen4-32 VDC25A324-280 VAC€180.60
CRYDOM CC2450W2V kettős félvezető relé 280VAC 50A nulla | AF7JWF 21R903 CC2450W2V50Igen4-32 VDC50A324-280 VAC€207.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM CC4850W2V kettős félvezető relé 600VAC 50A nulla
€257.54 /Mértékegység