Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CROSBY 1096468 Reteszkészlet Acél 1-29/32 hüvelyk 5/8 hüvelyk | AF9EVW 29WR24

CROSBY 1096468 Reteszkészlet Acél 1-29/32 hüvelyk 5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9EVW Típus: 1096468Kereszthivatkozás: 29WR24
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
€39.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő készlet
színekEzüst
A méret1-29 / 32 "
B mérete5 / 8 "
C. mérete11 / 64 "
D dimenzió21 / 32 "
befejezEgyszerű
Horognyitás1-59 / 64 "
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7312900000

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteD dimenzióHorognyitásÁr
CROSBY 1096325 Reteszkészlet Acél 1-15/32 hüvelyk 1/2 hüvelyk | AF9EVT 29WR21 10963251-15 / 32 "1 / 2 "5 / 32 "1 / 2 "1.437 "€33.23
CROSBY 1096374 Reteszkészlet Acél 1-37/64 hüvelyk 1/2 hüvelyk | AF9EVU 29WR22 10963741-37 / 64 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 24 "1-9 / 16 "€30.53
CROSBY 1096421 Reteszkészlet Acél 1-21/31 hüvelyk 1/2 hüvelyk | AF9EVV 29WR23 10964211-21 / 32 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 16 "1-21 / 32 "€38.59
CROSBY 1096515 Reteszkészlet Acél 2-5/16 hüvelyk 5/8 hüvelyk | AF9EVX 29WR25 10965152-5 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "53 / 64 "2.031 "€56.27
CROSBY 1096562 Reteszkészlet Acél 2-57/64 hüvelyk 15/16 hüvelyk | AF9EVY 29WR26 10965622-57 / 64 "15 / 16 "1 / 4 "1-3 / 64 "2.875 "€83.68
CROSBY 1096609 Reteszkészlet Acél 3-37/64 hüvelyk 1-9/64 hüvelyk | AF9EVZ 29WR27 10966093-37 / 64 "1-9 / 64 "1 / 64 "1-1 / 64 "3-9 / 16 "€111.04
CROSBY 1096657 Reteszkészlet Acél 3-13/16 hüvelyk 1-9/64 hüvelyk | AF9EWA 29WR28 10966573-13 / 16 "1-9 / 64 "1 / 64 "1-23 / 64 "3-13 / 16 "€116.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CROSBY 1096468 Reteszkészlet Acél 1-29/32 hüvelyk 5/8 hüvelyk
€39.18 /Mértékegység