Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4RZU4 Miniatűr izzó 15t7dc 15w T7 120v | AD9HZX

LUMAPRO 4RZU4 miniatűr izzó 15t7dc 15w T7 120v

Raktáron
Tétel: AD9HZX Modell: 4RZU4
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
€2.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet200 XNUMX óra.
Alap típusaDupla érintkező bajonett (BA15d)
Izzó átmérője7 / 8 "
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek108
Lámpa átmérője0.875 "
Lámpa alakjaT7
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színSzűrő kikapcsolása
Lumens108
Max. Teljes hossz2.25 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám15T7DC
Feszültség120
Watts15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8539228040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaÁtlagos élettartamÁtlagos életVilágos színLumensMax. Teljes hosszA lámpa általános alakjaElsődleges alkalmazásPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U659 miniatűr lámpa 7440 T7 12v - 2 db | AB6KAW 21U659Miniatűr-T300 XNUMX óra.300 XNUMX óra.--1.75 "TIrányjelző, hátsó, biztonsági mentés, kanyarodás, magasan rögzített stop, stop, irányjelző, elülső2€16.30
LUMAPRO 2EKW5 miniatűr lámpa 1495 8.4w T4 1/2 28v - 10 darabos csomag AB9PQV 2EKW5Miniatűr-T-500 XNUMX óra.Szűrő kikapcsolása-1.38 "TRepülőgép10€20.85
LUMAPRO 2EKW8 Miniatűr lámpa 9003 67/60w T4 3/4 12.8v | AB9PQX 2EKW8Miniatűr-T-150/320 óra.--3.62 "TÁltalános rendeltetésű1€19.93
LUMAPRO 2EKX6 Mini lámpa H4-75/70 75/70w T4 5/8 28v | AB9PRA 2EKX6Miniatűr-T150/300 óra.150/300 óra.Szűrő kikapcsolása1898/11943.62 "TÁltalános rendeltetésű1€19.55
LUMAPRO 2EKY2 zseblámpa lámpa Pr12 2.975w B3 1/2 - 10 db-os csomag | AB9PRE 2EKY2Miniatűr-B-15 XNUMX óra.--1.25 "BAndroid Wear10€12.20
LUMAPRO 2FLU4 Mini izzólámpa 1876 9w T5 3.5V - 10 db-os csomag | AB9VJL 2FLU4Miniatűr-T2000 XNUMX óra.2000 XNUMX óra.Szűrő kikapcsolása821.75 "TÁltalános rendeltetésű10€269.06
LUMAPRO 2FLV1 miniatűr lámpa 27 1.47w G4 1/2 4.9v - 10 db-os csomag | AB9VJR 2FLV1Miniatűr-G-300 XNUMX óra.--1.07 "GLámpás10€10.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4RZU4 miniatűr izzó 15t7dc 15w T7 120v
€2.96 /Mértékegység