Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CREE BXSPR-A-0-1-F-G-U-S LED utcai lámpa 25W Type II 2416 lm | AG9DCT 19MJ70

CREE BXSPR-A-0-1-F-G-U-S LED utcai lámpa 25 W Type II 2416 lm

Raktáron
Tétel: AG9DCT Modell: BXSPR-A-0-1-F-G-U-SKereszthivatkozás: 19MJ70

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€505.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED utcai világítás
Színhőmérséklet.4000K
CRI70
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság4 29 / 32 "
Ház befejezéseEzüst
Ház anyagaÖntött alumínium
LED cseréje70W HPS / MH
Hossz22 19 / 64 "
Lens AnyagAkril
FényeloszlásII
Lumens2416
Lumen / Watt97.0
FelszerelésVízszintes csap
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság-40 foktól 50 fokig
Feszültség120 a 277
10 év
Watts25
Szélesség9 51 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.536
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)26.04
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CREE BXSPR-A-0-1-F-G-U-S LED utcai lámpa 25 W Type II 2416 lm
€505.45 /Mértékegység