COXREELS TSHL-N-535-DF-BBX rugós visszatérő tömlőtekercs, 3/4 hüvelyk belső átmérő, 35 láb hosszúság, Viton tömítés | CF3KTN

COXREELS TSHL-N-535-DF-BBX rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 35 láb hosszúság, Viton tömítés

Raktáron
Tétel: CF3KTN Modell: TSHL-N-535-DF-BBX

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,253.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret8 x 9 "
EAN0674255748071
Tömlő hossza35 ft.
Belül Dia.3 / 4 "
Max. Nyomás300 psi
Szerelési méret7 x 8 "
Dia kívül.1-1 / 8 "
Teljes magasság25.5 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség9.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAlapméretTömlő hosszaBelül Dia.Szerelési méretDia kívül.Teljes magasságTeljes hosszÁr
COXREELS TSH-N-550-DF-BBX rugós visszatérő tömlőtekercs, 3/4 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság, Viton tömítés | CF3KTL TSH-N-550-DF-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "€2,227.28
COXREELS TSHL-N-450-BBX rugós visszatérő tömlő orsó, 1/2 hüvelyk belső átmérőjű, 50 láb hosszú, Viton-tömítés | CF3KTM TSHL-N-450-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.1 / 2 "7 x 8 "7 / 8 "21.25 "19.5 "€1,026.79
COXREELS TSHL-N-550-DF-BBX rugós visszatérő tömlőtekercs, 3/4 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság, Viton tömítés | CF3KTP TSHL-N-550-DF-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "€1,351.81
COXREELS TSHL-N-635-BBX rugós visszatérő tömlőtekercs, 1 hüvelykes belső átmérő, 35 láb hosszúság, Viton tömítés | CF3KTQ TSHL-N-635-BBX10 "8 x 9 "35 ft.1"7 x 8 "1-3 / 8 "25.5 "24 "€1,921.00
COXREELS TSHL-N-650-BBX rugós visszatérő tömlőtekercs, 1 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság, Viton tömítés | CF3KTR TSHL-N-650-BBX12 "8 x 9 "50 ft.1"7 x 8 "1-3 / 8 "25.5 "24 "€1,997.00
COXREELS SH-N-525-DF-BBX rugós visszatérő tömlőtekercs, 3/4 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3PCQ SH-N-525-DF-BBX9.38 "6 x 6 "25 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "19.5 "€1,890.27
COXREELS SH-N-550-DF-BBX rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb hosszúság, 3/4 hüvelykes átmérőjű, 3/4 hüvelykes MNPT, tömlőt tartalmaz | CF3PCR 29RD13 SH-N-550-DF-BBX9.88 "6 x 6 "50 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "24 "€2,439.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS TSHL-N-535-DF-BBX rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 35 láb hosszúság, Viton tömítés
€1,253.17 /Mértékegység