COXREELS LG-LP-320 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 20 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz | CF3NZV 260N38

COXREELS LG-LP-320 Spring Return Hose Reel, 20 ft. Length, 3/8 Inch I.D., 3/8 Inch MNPT, Brass

Raktáron
Tétel: CF3NZV Típus: LG-LP-320Kereszthivatkozás: 260N38

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€432.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret4.69 x 8.38 "
EAN0674255735798
Tömlő hossza20 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás300 psi
Szerelési méret2.5 x 6 "
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes magasság10.63 "
Teljes hossz10.5 "
Teljes szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.715
Származási országUS

Termék részletek:

    • Little Giant

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaBelül Dia.Dia kívül.Ár
COXREELS LG-LPL-125 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/4 hüvelykes méret, 25 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás | CE9FPX 29RA17 LG-LPL-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "€429.28
COXREELS LG-LP-115 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 15 láb hosszúság | CF3NZR LG-LP-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "€381.61
COXREELS LG-LP-125 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3NZT LG-LP-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "€408.51
COXREELS LG-LP-310 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 10 láb hosszúság | CF3NZU LG-LP-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "€380.00
COXREELS LG-LPL-115 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 15 láb hosszúság | CF3NZW LG-LPL-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "€344.43
COXREELS LG-LPL-310 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 10 láb hosszúság | CF3NZX LG-LPL-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "€344.43
COXREELS LG-LPL-320 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 20 láb hosszúság | CF3NZY LG-LPL-32020 ft.3 / 8 "5 / 8 "€344.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS LG-LP-320 Spring Return Hose Reel, 20 ft. Length, 3/8 Inch I.D., 3/8 Inch MNPT, Brass
€432.79 /Mértékegység