COXREELS EN-N-150 Rugós visszatérő tömlőtekercs, 1/4 hüvelyk, 50 láb kapacitás, 300 Psi Max. Nyomás | CE9FPW 33N131

COXREELS EN-N-150 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/4 hüvelykes méretű, 50 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás

Raktáron
Tétel: CE9FPW Modell: EN-N-150Kereszthivatkozás: 33N131

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€855.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret6 x 6 "
CsapágyakTartósan kenve
VámértékHeavy Duty
EAN0674255715134
Tömlő véget ér1/4 "MNPT
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza50 ft.
Tömlő anyagaPVC
Ház anyagaAcél
Belül Dia.1 / 4 "
ReteszZáró
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 ° F
FelszerelésPad és járművek, mennyezet, padló, fal
Szerelési méret4 x 5 "
Dia kívül.1 / 2 "
Teljes magasság18.88 "
Teljes hossz19 "
Teljes szélesség6.88 "
Orsó bemenet1/4 "FNPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaBelül Dia.Dia kívül.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS EN-N-125 Rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3NYX EN-N-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "€721.18
COXREELS EN-N-135 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 35 láb hosszúság | CF3NYY EN-N-13535 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "€790.71
COXREELS EN-N-160 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 60 láb hosszúság | CF3NYZ EN-N-16060 ft.1 / 4 "1 / 2 "21.75 "21.88 "8.5 "€918.45
COXREELS EN-N-325 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3NZA EN-N-32525 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€821.43
COXREELS EN-N-335 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 35 láb hosszúság | CF3NZB EN-N-33535 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€842.46
COXREELS EN-N-350 Rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3NZC EN-N-35050 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,028.42
COXREELS EN-N-360 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 60 láb hosszúság | CF3NZD EN-N-36060 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,067.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS EN-N-150 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/4 hüvelykes méretű, 50 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás
€855.59 /Mértékegység