COXREELS 1175-6-200 kézi hajtókaros tömlőorsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 200 láb hosszúság | AA8AQW 16X571

COXREELS 1175-6-200 kézi forgattyús tömlő orsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 200 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AA8AQW Modell: 1175-6-200Kereszthivatkozás: 16X571

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,665.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret25.5 x 20.13 "
CsapágyakTartósan kenett párna blokk csapágyak
színekKék
ÉpítésAcél
meghajtó típusaKézi hajtókar
EAN0674255826649
befejezCPC (TM) porszórás befejezése
Magasság26.25 "
Tömlő véget ér1 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaN
Tömlő belül Dia.1"
Tömlő hossza200 ft.
Tömlő kimenet (be)1 "(M) NPT
Tömlő kívül Dia.1.437 "
Belül Dia.1"
Hossz24 "
AnyagAcél
Max. Nyomás3000 psi
Max. Nyomás értékelés3000 psi
Szerelési méret23.31 x 13.75 "
Nem számíttömlő
Dia kívül.1-7 / 16 "
Teljes magasság26.13 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség36.63 "
Orsó bemenet1 "(F) NPT
Tömítés típusaAflas
Forgatható anyagHorganyzott acél
Szélesség37.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.35
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód0674255826649
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS 1175-6-100 kézi hajtókaros tömlőorsó, 100 láb, 1 hüvelyk átmérőjű, 24 x 20 x 26 1/8 hüvelykes méret, kék | CF3LAJ 33N118 1175-6-10017 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "€1,431.20
COXREELS 1175-6-100-C kézi hajtókaros tömlőorsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3LAK 1175-6-100 °C17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "€1,615.39
COXREELS 1175-6-125 kézi hajtókaros tömlőorsó, 125 láb, 1 hüvelyk átmérőjű, 24 x 30 1/8 x 26 1/8 hüvelykes méret, kék | CF3LAL 29PT54 1175-6-12519 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "€1,550.36
COXREELS 1175-6-125-C kézi hajtókaros tömlőorsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 125 láb hosszúság | CF3LAM 1175-6-125 °C19 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "€1,710.78
COXREELS 1175-6-135 kézi hajtókaros tömlőorsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 135 láb hosszúság | CF3LAN 1175-6-13525.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "€1,267.73
COXREELS 1175-6-135-C kézi hajtókaros tömlőorsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 135 láb hosszúság | CF3LAP 1175-6-135 °C25.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "€1,663.90
COXREELS 1175-6-150-C kézi hajtókaros tömlőorsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 150 láb hosszúság | CF3LAQ 1175-6-150 °C21 x 20.13 "150 ft.18.81 x 13.75 "26.13 "24 "32.13 "€1,710.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1175-6-200 kézi forgattyús tömlő orsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 200 láb hosszú
€1,665.73 /Mértékegység