COXREELS 1175-6-135-C kézi hajtókaros tömlőorsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 135 láb hosszúság | CF3LAP

COXREELS 1175-6-135-C kézi hajtókaros tömlőorsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 135 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3LAP Modell: 1175-6-135-C

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,663.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret25.5 x 18.13 "
Tömlő hossza135 ft.
Belül Dia.1"
Max. Nyomás3000 psi
Szerelési méret23.31 x 13.75 "
Dia kívül.1-7 / 16 "
Teljes magasság22 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség36.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS 1175-6-200 kézi hajtókaros tömlőorsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 200 láb hosszúság | AA8AQW 16X571 1175-6-20025.5 x 20.13 "200 ft.23.31 x 13.75 "26.13 "24 "36.63 "€1,665.73
COXREELS 1175-6-100 kézi hajtókaros tömlőorsó, 100 láb, 1 hüvelyk átmérőjű, 24 x 20 x 26 1/8 hüvelykes méret, kék | CF3LAJ 33N118 1175-6-10017 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "€1,431.20
COXREELS 1175-6-100-C kézi hajtókaros tömlőorsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3LAK 1175-6-100 °C17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "€1,615.39
COXREELS 1175-6-125 kézi hajtókaros tömlőorsó, 125 láb, 1 hüvelyk átmérőjű, 24 x 30 1/8 x 26 1/8 hüvelykes méret, kék | CF3LAL 29PT54 1175-6-12519 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "€1,550.36
COXREELS 1175-6-125-C kézi hajtókaros tömlőorsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 125 láb hosszúság | CF3LAM 1175-6-125 °C19 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "€1,710.78
COXREELS 1175-6-135 kézi hajtókaros tömlőorsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 135 láb hosszúság | CF3LAN 1175-6-13525.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "€1,267.73
COXREELS 1175-6-150-C kézi hajtókaros tömlőorsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 150 láb hosszúság | CF3LAQ 1175-6-150 °C21 x 20.13 "150 ft.18.81 x 13.75 "26.13 "24 "32.13 "€1,710.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1175-6-135-C kézi hajtókaros tömlőorsó, 1 hüvelyk belső átmérő, 135 láb hosszú
€1,663.90 /Mértékegység