COXREELS 1175-as sorozatú kézi hajtókar tömlő orsók


Szűrő
Csapágyak: Tartósan kenett párna blokk csapágyak , Szín: Kék , Építkezés: Acél , Meghajtó típusa: Kézi hajtókar , Befejez: CPC (TM) porszórás befejezése , Tömlővégek: 1 "(M) NPT , Tömlőazonosító: N , Tömlő belső átm.: 1" , Tömlő külső átmérője: 1.437 " , Belső átmérő: 1" , Anyaga: Acél , Max. Nyomás: 3000 psi , Külső átmérő: 1-7 / 16 " , Orsó bemenet: 1 "(F) NPT , Tömítés típusa: Aflas
StílusModellAlapméretTömlő hosszaSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1175-6-50 °C
13 x 20.13 "50 ft.10.31 x 13.75 "26.13 "24 "24.13 "€1,615.38
A
1175-6-50
13 x 20.13 "50 ft.10.31 x 13.75 "26.13 "24 "24.13 "€1,162.62
A
1175-6-100 °C
17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "€1,615.38
A
1175-6-100
17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "€1,431.20
A
1175-6-125 °C
19 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "€1,710.79
A
1175-6-125
19 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "€1,550.36
A
1175-6-150 °C
21 x 20.13 "150 ft.18.81 x 13.75 "26.13 "24 "32.13 "€1,710.79
A
1175-6-135
25.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "€1,267.73
A
1175-6-135 °C
25.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "€1,663.89
B
1175-6-200
25.5 x 20.13 "200 ft.23.31 x 13.75 "26.13 "24 "36.63 "€1,665.74
A
1175-6-200 °C
25.5 x 20.13 "200 ft.23.31 x 13.75 "26.13 "24 "36.63 "€1,717.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?