COXREELS 117-4-225-CM kézi hajtókaros tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 225 láb hosszúság | AA8AQR 16X567

COXREELS 117-4-225-CM kézi hajtókaros tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 225 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AA8AQR Modell: 117-4-225-CMKereszthivatkozás: 16X567

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€591.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret16 x 12.63 "
CsapágyakEPDM csapágyak
színekKék
ÉpítésAcél
meghajtó típusaKézi hajtókar
EAN0674255800489
befejezCPC (TM) porszórás befejezése
Magasság19 "
Tömlő véget ér1/2 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaN
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza225 ft.
Tömlő kimenet (be)1/2 "(M) NPT
Tömlő kívül Dia.7 / 8 "
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz17.75 "
AnyagAcél
Max. Nyomás4000 psi
Max. Nyomás értékelés4000 psi
Szerelési méret10.5 x 5.25 "
Nem számíttömlő
Dia kívül.7 / 8 "
Teljes magasság18.5 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség23 "
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagTömör sárgaréz
Szélesség23.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.17
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód0674255800489
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAlapméretMagasságSzerelési méretDia kívül.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS 112-3-100-CM kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | AA8AQP 16X565 112-3-100-CM13 "11.5 x 10.63 "13.75 "10.5 x 5.25 "5 / 8 "14.75 "13.13 "18.5 "€523.19
COXREELS 112P-3-8-CM kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3LDU 112P-3-8-CM-9.5 x 6 "-5.5 x 3 "5 / 8 "13 "12 "18.5 "€768.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 117-4-225-CM kézi hajtókaros tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 225 láb hosszú
€591.34 /Mértékegység