COXREELS 112-3-100-CM kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | AA8AQP 16X565

COXREELS 112-3-100-CM kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AA8AQP Modell: 112-3-100-CMKereszthivatkozás: 16X565

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€527.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret11.5 x 10.63 "
CsapágyakEPDM csapágyak
színekKék
ÉpítésAcél
meghajtó típusaKézi hajtókar
EAN0674255800069
befejezCPC (TM) porszórás befejezése
Magasság13.75 "
Tömlő véget ér3/8 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaN
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza100 ft.
Tömlő kimenet (be)3/8 "(M) NPT
Tömlő kívül Dia.5 / 8 "
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz13 "
AnyagAcél
Max. Nyomás4000 psi
Max. Nyomás értékelés4000 psi
Szerelési méret10.5 x 5.25 "
Nem számíttömlő
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes magasság14.75 "
Teljes hossz13.13 "
Teljes szélesség18.5 "
Orsó bemenet3/8 "(F) NPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagTömör sárgaréz
Szélesség18.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1775
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód0674255800069
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAlapméretMagasságSzerelési méretDia kívül.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS 117-4-225-CM kézi hajtókaros tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 225 láb hosszúság | AA8AQR 16X567 117-4-225-CM17.75 "16 x 12.63 "19 "10.5 x 5.25 "7 / 8 "18.5 "18 "23 "€651.73
COXREELS 112P-3-8-CM kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3LDU 112P-3-8-CM-9.5 x 6 "-5.5 x 3 "5 / 8 "13 "12 "18.5 "€768.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 112-3-100-CM kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszú
€527.52 /Mértékegység