COXREELS 112WCL-6-01 kézi hajtókaros tömlőorsó, 150 láb hosszúság, 450A | CF3MNQ

COXREELS 112WCL-6-01 kézi hajtókaros tömlőorsó, 150 láb hosszúság, 450 A

Raktáron
Tétel: CF3MNQ Modell: 112WCL-6-01

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,130.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret8 x 6 "
EAN0674255844063
Méret mérete#1
Tömlő hossza150 ft.
Áramfelvétel450A
Szerelési méret4 x 3 "
Teljes magasság13 "
Teljes hossz12 "
Teljes szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Származási országUS

Termék részletek:

A Coxreels 100WCL sorozatú kompakt kézi forgattyús kábeltekercsek sokoldalúak és ideálisak elektróda- és földelővezeték-alkalmazásokhoz. Takarítson meg időt és erőfeszítést, miközben növeli munkakörnyezete biztonságát. Az erős U-alakú keret és az acél konstrukció kemény kis orsóvá teszi. Minden felsorolt ​​modellhez kevesebb kábel tartozik.

Jellemzők:

  • Dobban elhelyezett csúszógyűrű-szerelvény az egyszerű rutin karbantartáshoz.
  • Az elektromos áram egy 450 AMP névleges csúszógyűrűn halad keresztül.
  • Bronz önkenésű gömbcsapágyak mindkét végén, nagy igénybevételre tervezett alkalmazásokhoz.
  • Közvetlen kézi hajtókar visszatekerése.
  • Professzionális minőségű nagy teherbírású acélszerkezet.
  • A hengerelt élek és a bordázott tárcsák erőt és biztonságot nyújtanak.
  • Dobban elhelyezett csúszógyűrűs szerelvény könnyen hozzáférhető, eltávolítható panellel az egyszerű rutin karbantartáshoz. Nem kell eltávolítani az orsót a rögzítéséről.
  • Masszív egyrészes, vastag, teljesen acél U alakú keret. Professzionális minőségű, kompakt, könnyű és egyszerű kialakítás.
  • Nagy teherbírású CNC robottal pörgetett és bordázott tárcsák hengerelt élekkel a nagyobb szilárdság, tartósság, tömlővédelem és a kezelő biztonsága érdekében.
  • Az önkenő bronz gömbcsapágyak a tekercsek mindkét végén problémamentesen forognak és nagy igénybevételű alkalmazásokhoz készültek.
  • A kiváló minőségű acélszerkezet kiváló szilárdságot és tartósságot biztosít a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz kereskedelmi és ipari környezetben.
  • Hosszan tartó, forgácsálló és rozsdamentes CPC porszórt bevonat, állítható feszítőfék megakadályozza a szabad gurulást és közvetlen kézi hajtókar a könnyű mechanikus visszahúzás érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaÁr
COXREELS 112WCL-6-02 kézi hajtókaros tömlőorsó, 165 láb hosszúság, 450A | CF3MNR 112WCL-6-02165 ft.€1,130.29
COXREELS 112WCL-6-10 kézi hajtókaros tömlőorsó, 100 láb hosszúság, 450A | CF3MNT 112WCL-6-10100 ft.€1,130.29
COXREELS 112WCL-6-20 kézi hajtókaros tömlőorsó, 100 láb hosszúságú, 450A | CF3MNU 112WCL-6-20100 ft.€1,130.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 112WCL-6-01 kézi hajtókaros tömlőorsó, 150 láb hosszúság, 450 A
€1,130.29 /Mértékegység