A Coxreels 1125-5-175 kézi hajtókaros tömlőtekercs levegőt, vizet vagy vegyszert szállító tömlők biztonságos tárolására, szállítására és adagolására szolgál kártevőirtás, nyomásmosás és vegyszerszállítási alkalmazásokban. Ez az orsó manuálisan működtethető, az orsóhengerhez csatlakoztatott kézi hajtókar segítségével a csatlakoztatott tömlő meghosszabbítására vagy visszahúzására. Hattyúnyak-adapterrel van felszerelve, amely megakadályozza a csavarodást a hosszú tömlők visszahúzásakor. Ez a tömlőtekercs képes kezelni egy 175 láb hosszú tömlőt, amelynek belső átmérője 3/4 hüvelyk és maximális üzemi nyomása 3000 psi.
Jellemzők:
- A Coxreels 1125-5-175 tömlőtekercs robusztus nyitott dobos kialakítású, teljesen CNC robottal hegesztett kerettel és alappal a kiváló orsószerkezet és egyenletes tömlőtekercselés a tekercsdob körül.
- 3/4 hüvelykes anya NPT forgóval rendelkezik, tömör sárgaréz szerkezettel és nitril tömítéssel a tömlő gyors és egyszerű felszereléséhez anélkül, hogy az orsót le kellene venni a tartóról.
- Ez az orsó állítható feszítő / súrlódó fékkel rendelkezik, amely szabályozza a húzási sebességet és megakadályozza az orsó szabadon gurulását.
- Az orsó hosszú nyelű rögzítőcsapja megakadályozza, hogy azok elforduljanak tárolás vagy szállítás közben.
- Az önbeálló párnablokk csapágyai tartósan kenve vannak a sima forgás érdekében.
- Ez a tömlőtekercs alacsony profilú kimeneti felszállóval van felszerelve a lapos és sima tömlőtekercselés érdekében, préselés nélkül.
- Ennek az orsónak az oldalain a CNC robotizált és bordás tárcsák hengerelt élekkel rendelkeznek a nagyobb szilárdság, tömlővédelem és a felhasználó biztonsága érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Tömlőtekercs forgatható: Ezeket a tömlőorsó forgórészeket a Coxreels 1125-5-175 tömlőorsó sérült sárgaréz forgóinak cseréjére használják.
- Görgőtartók: A görgőtartók és a tömlővezetők a tekercsekre vannak felszerelve, hogy a tömlőt egyenletesen ossza el az orsó teljes szélességében, miközben védi a tömlőt a kihúzás és a kihúzás során.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen hőmérsékletek alkalmasak ennek a Coxreels 1125-5-175 tömlődobnak a működtetésére?
V. A Coxreels 1125-5-175 tömlőtekercs -40 és 250 °C közötti hőmérsékleten működhet.
K. Milyen anyagból készült ez a Coxreels 1125-5-175 tömlődob?
A. A Coxreels 1125-5-175 tömlőorsó acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében. Minden acél alkatrész CPC porbevonattal rendelkezik a forgács- és korrózióállóság érdekében.
K. Hogyan van felszerelve ez a Coxreels 1125-5-175 tömlőtekercs?
A. A Coxreels 1125-5-175 tömlőtekercs hat hornyolt lyukkal rendelkezik az alján, így könnyen felszerelhető falra, padlóra vagy mennyezetre különféle mobil, teherautó és helyhez kötött alkalmazások esetén.