COTTERMAN WMX05R37A3P3 Gördülő biztonsági létra összeszerelt emelvény 50in H | AG6RJP 46C330

COTTERMAN WMX05R37A3P3 guruló biztonsági létra, össze nem szerelt emelvény 50 in H

Tétel: AG6RJP Típus: WMX05R37A3P3Kereszthivatkozás: 46C330
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,501.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő biztonsági létra
Működtetés típusalockstep
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmélység56 "
Alapszélesség37 "
Alsó szélesség37 "
Mászószög59 fok
színekSzürke / Sárga
befejezPorbevonatú
Korlát magassága42 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Lépések száma5
Teljes magasság92 "
Teljes szélesség37 "
Platform mélysége24 "
A platform magassága50 "
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 150.75
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)309.88
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód7308909090

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaAlapmélységAlapszélességFutófelületAlsó szélességszínekLépések számaTeljes magasságÁr
COTTERMAN WMX08R37A3P3 Gördülő biztonsági létra összeszerelt platform 80 hüvelyk magasság | AD6MNW 46C333 WMX08R37A3P380 "74 "37 "Fogazott37 "Króm / sárga8122 "€5,162.63
ajánlatkérés
COTTERMAN WMX12R42A3P3 Gördülő biztonsági létra összeszereletlen platform 120 hüvelyk magasság | AD6MNX 46C337 WMX12R42A3P3120 "98 "42 "Fogazott42 "Króm / sárga12162 "€6,102.22
ajánlatkérés
COTTERMAN WMX08R37A9P3 Gördülő biztonsági létra összeszerelt platform 80 hüvelyk magasság | AD6MNY 46C341 WMX08R37A9P380 "74 "37 "Nyissa meg a Grip elemet37 "Króm / sárga8122 "€4,927.85
ajánlatkérés
COTTERMAN WMX11R42A9P3 Guruló biztonsági létra összeszereletlen plató 110 hüvelyk magasság | AD6MNZ 46C344 WMX11R42A9P3110 "92 "42 "Nyissa meg a Grip elemet42 "Króm / sárga11152 "€5,476.17
ajánlatkérés
COTTERMAN WMX12R42A9P3 Gördülő biztonsági létra összeszereletlen platform 120 hüvelyk magasság | AD6MPA 46C345 WMX12R42A9P3120 "98 "42 "Nyissa meg a Grip elemet42 "Króm / sárga12162 "€5,898.61
ajánlatkérés
COTTERMAN WMX06R37A3P3 Gördülő biztonsági létra összeszerelt emelvény 60 hüvelyk H | AG6RJQ 46C331 WMX06R37A3P360 "62 "37 "Fogazott37 "Szürke / Sárga6102 "€4,781.12
ajánlatkérés
COTTERMAN WMX07R37A3P3 Gördülő biztonsági létra összeszerelt platform 70in H | AG6RJR 46C332 WMX07R37A3P370 "68 "37 "Fogazott37 "Szürke / Sárga7112 "€4,920.41
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN WMX05R37A3P3 guruló biztonsági létra, össze nem szerelt emelvény 50 in H
€5,501.91 /Mértékegység