COTTERMAN WMX07R37A3P3 Gördülő biztonsági létra összeszerelt platform 70in H | AG6RJR 46C332

COTTERMAN WMX07R37A3P3 guruló biztonsági létra, össze nem szerelt emelvény 70 in H

Tétel: AG6RJR Típus: WMX07R37A3P3Kereszthivatkozás: 46C332
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€6,030.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő biztonsági létra
Működtetés típusalockstep
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmélység68 "
Alapszélesség37 "
Alsó szélesség37 "
Mászószög59 fok
színekSzürke / Sárga
befejezPorbevonatú
Korlát magassága42 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Lépések száma7
Teljes magasság112 "
Teljes szélesség37 "
Platform mélysége24 "
A platform magassága70 "
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 179.62
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)368.3
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód7308909090

Termék részletek:

A Cotterman WMX07R37A3P3 Workmaster gördülőlétra ideális a zord környezetben való használatra, lehetővé téve a biztonságos mászást és a megemelt platformokon vagy magasságokban végzett munkát. Extra nagy teherbírású alkatrészekkel van felszerelve a masszív használat érdekében. Ez a gördülő biztonsági létra testre szabható, hogy mobil összeszerelő/javító állomásként működjön.

Jellemzők:

  • A Cotterman WMX07R37A3P3 Workmaster szuper teherbírású gördülőlétra 59 fokos emelkedési szöget biztosít.
  • 14-es acélcső szerkezettel rendelkezik (1-1/2 hüvelyk átmérőjű) a kemény igénybevételek kezelésére.
  • Ez az egység kontúrozott hátlappal és alaplappal rendelkezik, amely akadálytalan hozzáférést biztosít a tárolt berendezésekhez, miközben csökkenti az ütközési sérülések esélyét.
  • 7 lépcsős, 24 hüvelykes, nyitott lépcsős, prémium fogazott futófelülettel (A3) és lépcsőnként 8 lépcsős futófelület-tartó hegesztéssel rendelkezik a hosszan tartó és biztonságos működés érdekében.
  • Ez a guruló biztonsági létra nagy teherbírású görgőkkel van felszerelve, amelyek Safelock lábbal működtethető reteszelő mechanizmussal rendelkeznek, hogy az egységet a kívánt helyre gördítsék és a mozgását a helyszínen rögzítsék.
  • A moduláris elülső lábak lehetővé teszik a gumi lábpárna egyszerű beállítását a létra szintbe állításához vagy a gumibetét kopásának kompenzálásához.
  • Kéttónusú porszórt bevonattal rendelkezik a jó láthatóság érdekében.
  • A létra alatti kiegészítő platformon tárolhatók és szállíthatók tárolóeszközök.
  • 24 x 24 hüvelykes platformja van, 70 hüvelyk magasságban.

Kompatibilis tartozékok:

  • Önzáró biztonsági kapuk: A biztonsági létra felső platformjának mind a 4 oldalára felszerelhetők, hogy megakadályozzák a dolgozók leesését a platformról. Ez a biztonsági kapu rugós terhelésű, így könnyen záródik a dolgozó mögött, miután könnyen kinyílik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI
  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szereljük össze ezt a Cotterman WMX07R37A3P3 gördülő biztonsági létrát?

A.

  • Ez az össze nem szerelt létra állványból, alaplapból, hátlapból, csavarokból és nylon betét hatlapú anyákból áll.
  • Emelővel emelje fel a lécet a hátára fektetett létrán.
  • Miután felemelte a szárat, amíg az alappanel szabadon át nem lendül a rögzítőnyílásokon, csavarozza az alaplapot a szárhoz hatlapfejű csavarok és hatlapú anyák segítségével.
  • Végül meg kell húzni a csavarokat, amelyek a hátlapot összekötik a szárral és az alappal.

K. Mekkora a Cotterman WMX07R37A3P3 gördülőlétra teherbírása?

A. 1000 font

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaAlapmélységAlapszélességFutófelületAlsó szélességszínekLépések számaTeljes magasságÁr
COTTERMAN WMX08R37A3P3 Gördülő biztonsági létra összeszerelt platform 80 hüvelyk magasság | AD6MNW 46C333 WMX08R37A3P380 "74 "37 "Fogazott37 "Króm / sárga8122 "€5,177.22
ajánlatkérés
COTTERMAN WMX12R42A3P3 Gördülő biztonsági létra összeszereletlen platform 120 hüvelyk magasság | AD6MNX 46C337 WMX12R42A3P3120 "98 "42 "Fogazott42 "Króm / sárga12162 "€6,123.65
ajánlatkérés
COTTERMAN WMX08R37A9P3 Gördülő biztonsági létra összeszerelt platform 80 hüvelyk magasság | AD6MNY 46C341 WMX08R37A9P380 "74 "37 "Nyissa meg a Grip elemet37 "Króm / sárga8122 "€4,791.16
ajánlatkérés
COTTERMAN WMX11R42A9P3 Guruló biztonsági létra összeszereletlen plató 110 hüvelyk magasság | AD6MNZ 46C344 WMX11R42A9P3110 "92 "42 "Nyissa meg a Grip elemet42 "Króm / sárga11152 "€5,369.16
ajánlatkérés
COTTERMAN WMX12R42A9P3 Gördülő biztonsági létra összeszereletlen platform 120 hüvelyk magasság | AD6MPA 46C345 WMX12R42A9P3120 "98 "42 "Nyissa meg a Grip elemet42 "Króm / sárga12162 "€5,619.86
ajánlatkérés
COTTERMAN WMX05R37A3P3 Gördülő biztonsági létra összeszerelt emelvény 50in H | AG6RJP 46C330 WMX05R37A3P350 "56 "37 "Fogazott37 "Szürke / Sárga592 "€4,545.54
ajánlatkérés
COTTERMAN WMX06R37A3P3 Gördülő biztonsági létra összeszerelt emelvény 60 hüvelyk H | AG6RJQ 46C331 WMX06R37A3P360 "62 "37 "Fogazott37 "Szürke / Sárga6102 "€4,702.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN WMX07R37A3P3 guruló biztonsági létra, össze nem szerelt emelvény 70 in H
€6,030.36 /Mértékegység