COTTERMAN ML-15W 15 láb kézi csörlő Személyemelő, acél, kézi csörlő, 300 lb, 15 láb | AE2YHY 4ZY96

COTTERMAN ML-15W 15 láb kézi csörlő Személyemelő, acél, kézi csörlő, 300 lb, 15 láb

Tétel: AE2YHY Modell: ML-15W 15 láb kézi csörlőKereszthivatkozás: 4ZY96
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemélyzeti lift
Alap hossza59 "
Alapszélesség29 "
Caster Dia.8"
Görgőkfenolos
Zárt magasság6 láb 7 "
hajtásPush-Around
Hosszabbított59 "
Korlát magassága42 "
Terhelhetőség300 font
Max. Munka magassága (in.)21 ft.
Teljes magasság222 "
Teljes hossz59 "
Teljes szélesség29 "
Platform mélysége25.5 "
A platform magassága15 '0 "
Platform szélesség29 "
ÁramforrásKézi csörlő
Behúzott hossz59 "
Mélység59 "
Lépés szélessége63 "
Tárolt magasság79 "
Munka magassága21 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 371.95
Hajó magassága (cm)220.98
Hajó hossza (cm)175.26
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód8427900040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Cotterman ML-15W személyi emelő, amelyet arra terveztek, hogy a dolgozókat általában elérhetetlen magasságokba emelje karbantartási és javítási munkákhoz
    • Acélszerkezet porszórt bevonattal, akár 300 lb teher emeléséhez
    • Fenol görgőkkel és állítható magasságú kézi csörlőemelő mechanizmussal rendelkezik
    • A platform eléréséhez lépcsős létrával felszerelt
    • A kábelemelő rendszer megakadályozza a véletlen leállást vagy leesést

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN ML-15W 15 láb kézi csörlő Személyemelő, acél, kézi csörlő, 300 lb, 15 láb