COTTERMAN A4R1822A3B3C50P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform 40 Inch Height | AC2GFC 2JYW7

COTTERMAN A4R1822A3B3C50P6 gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform, 40 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AC2GFC Model: A4R1822A3B3C50P6Kereszthivatkozás: 2JYW7

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,117.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaSúly
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmélység36 "
Alapszélesség22 "
Alsó szélesség22 "
Mászószög59 fok
színekTermészetes
befejezAlumíniummalom
Korlát magassága30 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség350 font
AnyagHegesztett alumínium
Lépések száma4
Teljes magasság70 "
Platform mélysége14 "
A platform magassága40 "
Platform szélesség16 "
Mélység7"
Lépés szélessége16 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód7616995030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAlapmélységAnyagLépések számaTeljes magasságA platform magasságaPlatform szélességÁr
COTTERMAN A1N2626A3B3C50P1 Gördülő létra hegesztett platform 12 hüvelykes magasság | AB6CRY 20Z531 A1N2626A3B3C50P1Gördülő létraHegesztett20 "Alumínium112 "12 "24 "€560.71
COTTERMAN A2N2626A3B3C50P1 Gördülő létra hegesztett platform 20 hüvelykes magasság | AB6CRZ 20Z532 A2N2626A3B3C50P1Gördülő létraHegesztett23 "Alumínium220 "20 "24 "€828.45
COTTERMAN A3N2630A3B3C50P6 Gördülő létra hegesztett platform 30 hüvelyk magasság | AB6CTA 20Z533 A3N2630A3B3C50P6Dönthető és tekerhető létraÖsszeállított29 "Alumínium330 "30 "24 "€1,037.19
COTTERMAN A4N2630A3B3C50P6 Gördülő létra hegesztett platform 40 hüvelyk magasság | AB6CTB 20Z534 A4N2630A3B3C50P6Dönthető és tekerhető létraHegesztett36 "Alumínium440 "40 "24 "€1,133.69
COTTERMAN A2N1818A3B3C50P1 Gördülőlétra hegesztett platform 20 hüvelykes magasság | AC2GEX 2JYW2 A2N1818A3B3C50P1Gördülő létraÖsszeállított23 "Hegesztett alumínium220 "20 "16 "€716.60
COTTERMAN A2R1818A3B3C50P6 Gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform 20 hüvelykes magasság | AC2GEY 2JYW3 A2R1818A3B3C50P6Gördülő létraÖsszeállított23 "Hegesztett alumínium250 "20 "16 "€727.04
COTTERMAN A3N1822A3B3C50P6 Gördülő létra hegesztett platform 30 hüvelyk magasság | AC2GEZ 2JYW4 A3N1822A3B3C50P6Gördülő létraÖsszeállított29 "Hegesztett alumínium330 "30 "16 "€936.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN A4R1822A3B3C50P6 gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform, 40 hüvelyk magasság
€1,117.85 /Mértékegység