COTTERMAN A1N2626A3B3C50P1 Gördülő létra hegesztett platform 12 hüvelykes magasság | AB6CRY 20Z531

COTTERMAN A1N2626A3B3C50P1 gördülőlétra, hegesztett platform, 12 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AB6CRY Model: A1N2626A3B3C50P1Kereszthivatkozás: 20Z531

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€560.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaSúly
Összeszerelve / ÖsszeszerelveHegesztett
Alapmélység20 "
Alapszélesség26 "
Alsó szélesség26 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezFelderült
Korlátok tartoznakNem
Terhelhetőség350 font
AnyagAlumínium
Lépések száma1
Teljes magasság12 "
Platform mélysége14 "
A platform magassága12 "
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód7616995030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAlapmélységAnyagLépések számaTeljes magasságA platform magasságaPlatform szélességÁr
COTTERMAN A2N2626A3B3C50P1 Gördülő létra hegesztett platform 20 hüvelykes magasság | AB6CRZ 20Z532 A2N2626A3B3C50P1Gördülő létraHegesztett23 "Alumínium220 "20 "24 "€828.45
COTTERMAN A3N2630A3B3C50P6 Gördülő létra hegesztett platform 30 hüvelyk magasság | AB6CTA 20Z533 A3N2630A3B3C50P6Dönthető és tekerhető létraÖsszeállított29 "Alumínium330 "30 "24 "€1,037.19
COTTERMAN A4N2630A3B3C50P6 Gördülő létra hegesztett platform 40 hüvelyk magasság | AB6CTB 20Z534 A4N2630A3B3C50P6Dönthető és tekerhető létraHegesztett36 "Alumínium440 "40 "24 "€1,133.69
COTTERMAN A2N1818A3B3C50P1 Gördülőlétra hegesztett platform 20 hüvelykes magasság | AC2GEX 2JYW2 A2N1818A3B3C50P1Gördülő létraÖsszeállított23 "Hegesztett alumínium220 "20 "16 "€716.60
COTTERMAN A2R1818A3B3C50P6 Gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform 20 hüvelykes magasság | AC2GEY 2JYW3 A2R1818A3B3C50P6Gördülő létraÖsszeállított23 "Hegesztett alumínium250 "20 "16 "€727.04
COTTERMAN A3N1822A3B3C50P6 Gördülő létra hegesztett platform 30 hüvelyk magasság | AC2GEZ 2JYW4 A3N1822A3B3C50P6Gördülő létraÖsszeállított29 "Hegesztett alumínium330 "30 "16 "€936.72
COTTERMAN A3R1822A3B3C50P6 hegesztett létra hegesztett kapaszkodó platform, 30 hüvelyk magasság | AC2GFA 2JYW5 A3R1822A3B3C50P6Gördülő létraÖsszeállított29 "Hegesztett alumínium360 "30 "16 "€950.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN A1N2626A3B3C50P1 gördülőlétra, hegesztett platform, 12 hüvelyk magasság
€560.71 /Mértékegység