COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC1P6 Gördülő munkaállvány, egyoldalas acél, 70 hüvelyk magasság | AC9CNF 3FMH4

COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC1P6 Gördülő munkaállvány, egyoldalas acél, 70 hüvelyk magasság

Tétel: AC9CNF Model: 7WP3636RA3B4B8AC1P6Kereszthivatkozás: 3FMH4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,576.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő munkaállvány
(F) NPT kimenet1-1 / 4 "
Alap hossza87 "
Alapszélesség40 "
Mászószög50 fok
színekSzürke
dBA @ 3 láb74
AdóFolyamatos
befejezPorbevonat
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás197
Teljes terhelésű erősítők141
Korlát magassága36 "
HP50
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Max. Nyomás125 psi
Motor fordulatszám3600
Az őrsínek száma3
Lábak száma2
Lépések száma7
Teljes mélység32 "
Teljes magasság106 "
Teljes hossz55 "
Fázis3
A platform magassága70 "
Peronhossz36 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség36 "
Mélység7"
Lépés szélessége36 "
FutófelületFogazott
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.35
Hajó magassága (cm)269.24
Hajó hossza (cm)220.98
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform mélységeAlapmélységAlap hosszaA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességLépés szélességeFutófelületÁr
COTTERMAN 2WP2436A3B8AC1P6 Munkaállvány, gördülő acél, 20 hüvelyk magasság | AB6CTC 20Z535 2WP2436A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "24 "24 "Fogazott€522.38
COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Munkaállvány, gördülő acél, 20 hüvelyk magasság | AB6CTD 20Z536 2WP2448A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "24 "24 "Fogazott€671.53
COTTERMAN 2WP2460RA3B4B8AC1P6 Munkaállvány gördülő acél 20 hüvelyk magasság | AB6CTE 20Z537 2WP2460RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "24 "24 "Fogazott€1,185.06
COTTERMAN 2WP3624A3B8AC1P6 Munkaállvány, gördülő acél, 20 hüvelyk magasság | AB6CTF 20Z538 2WP3624A3B8AC1P624 "34 "34 "20 "24 "36 "36 "Fogazott€572.32
COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Munkaállvány gördülő acél 20 hüvelyk magasság | AB6CTG 20Z539 2WP3636A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "36 "36 "Fogazott€750.10
COTTERMAN 2WP3648A3B8AC1P6 Munkaállvány, gördülő acél, 20 hüvelyk magasság | AB6CTH 20Z540 2WP3648A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "36 "36 "Fogazott€878.57
COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC1P6 Munkaállvány, gördülő acél, 20 hüvelyk magasság | AB6CTJ 20Z541 2WP3660RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "36 "36 "Fogazott€1,614.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC1P6 Gördülő munkaállvány, egyoldalas acél, 70 hüvelyk magasság
€2,576.42 /Mértékegység