COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Crossover létra 350 Lb. 90 hüvelykes H acél | AB6CMF 20Z418

COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Crossover létra 350 Lb. 90 hüvelykes H acél

Tétel: AB6CMF Model: 6PC36A3B1C1P6Kereszthivatkozás: 20Z418
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,835.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrossover létra
Alapszélesség26 "
Alsó szélesség26 "
színekSzürke
befejezPorbevonat
Korlát magassága30 "
Terhelhetőség350 font
AnyagAcél
Lépések száma6
Teljes magasság90 "
Összességében Span120-3 / 4 "
Platform mélysége36 "
A platform magassága60 "
Peronhossz36 "
Span23.5 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületGrip Strut
Függőleges távolság58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.35
Hajó magassága (cm)228.6
Hajó hossza (cm)312.42
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termék részletek:

A Cotterman 6PC36A3B1C1P6 egy PC sorozatú (Portable Crossover) létra, amely lehetővé teszi a dolgozóknak, hogy átkeljenek gépeken, csővezetékeken és egyéb tárgyakon ipari és kereskedelmi környezetben. Mindkét oldalán 2 létra van, amelyeket egy 23-1/2 hüvelyk átmérőjű platform választ el.

Jellemzők:

  • A Cotterman 6PC36A3B1C1P6 crossover létra négy lábán gumicsúcsok vannak a stabilitás érdekében mászás közben.
  • 1 hüvelyk átmérőjű acélcsővel és 24 hüvelyk széles futófelülettel rendelkezik, 8 lépcsős futófelület-tartó hegesztéssel.
  • Ez a 6 lépcsős hordozható crossover létra 30 hüvelykes kapaszkodóval rendelkezik a biztonságos fel- és leszállás érdekében.
  • A platform 60 hüvelyk magasságban található, így 58 hüvelyk függőleges távolságot kínál.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Cotterman 6PC36A3B1C1P6 crossover létra lehetővé teszi az előre ereszkedést?

V. Ennek a létrának 50 fokos emelkedési szöge van az előre ereszkedés érdekében.

K. Mennyi ennek a crossover létrának a teherbírása?

A. 350 font

K. Miből készül a Cotterman 6PC36A3B1C1P6 létra?

V. Ez a Cotterman 6PC36A3B1C1P6 crossover létra egyrészes hegesztett acélszerkezettel rendelkezik, szürke porszórt bevonattal és minden lépcsőn fogazott (A3) futófelülettel, hogy megakadályozzák a csúszást.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Crossover létra 350 Lb. 90 hüvelykes H acél
€2,835.84 /Mértékegység