COTTERMAN 3PC24A3B1C1P6 Crossover létra 350 Lb. 60 hüvelyk H acél | AB6CLU 20Z407

COTTERMAN 3PC24A3B1C1P6 Crossover létra 350 Lb. 60 hüvelykes H acél

Raktáron
Tétel: AB6CLU Model: 3PC24A3B1C1P6Kereszthivatkozás: 20Z407

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,292.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrossover létra
Alapszélesség26 "
Alsó szélesség26 "
színekSzürke
befejezPorbevonat
Korlát magassága30 "
Terhelhetőség350 font
AnyagAcél
Lépések száma3
Teljes magasság60 "
Összességében Span58 "
Platform mélysége24 "
A platform magassága30 "
Peronhossz24 "
Span9"
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületGrip Strut
Függőleges távolság28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó szélességLépések számaTeljes magasságPlatform mélységeA platform magasságaPeronhosszSpanÁr
COTTERMAN 3PC36A3B1C1P6 Crossover létra 60 hüvelyk H 350 Lb. | AB6CLV 20Z408 3PC36A3B1C1P626 "360 "36 "30 "36 "23.5 "€1,781.37
COTTERMAN 3PC48A3B1C1P6 crossover létra 350 Lb. 60 hüvelyk magasság | AB6CLW 20Z409 3PC48A3B1C1P626 "360 "48 "30 "48 "32.5 "€1,631.67
ajánlatkérés
COTTERMAN 4PC24A3B1C1P6 Crossover létra 350 Lb. 70 hüvelyk H acél | AB6CLX 20Z410 4PC24A3B1C1P626 "470 "24 "40 "24 "9"€1,349.84
ajánlatkérés
COTTERMAN 4PC36A3B1C1P6 crossover létra 70 hüvelyk H 350 Lb. | AB6CLY 20Z411 4PC36A3B1C1P626 "470 "36 "40 "36 "23.5 "€1,768.88
ajánlatkérés
COTTERMAN 4PC48A3B1C1P6 Crossover létra 350 Lb. 70 hüvelyk magasság | AB6CLZ 20Z412 4PC48A3B1C1P626 "470 "48 "40 "48 "32.5 "€2,187.92
ajánlatkérés
COTTERMAN 5PC24A3B1C1P6 crossover létra 350 Lb. Acél 80 hüvelyk magasság | AB6CMA 20Z413 5PC24A3B1C1P626 "580 "24 "50 "24 "9"€1,583.47
ajánlatkérés
COTTERMAN 5PC36A3B1C1P6 Crossover létra 350 Lb. 80 hüvelykes H acél | AB6CMB 20Z414 5PC36A3B1C1P626 "580 "36 "50 "36 "23.5 "€2,002.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 3PC24A3B1C1P6 Crossover létra 350 Lb. 60 hüvelykes H acél
€1,292.29 /Mértékegység