COTTERMAN 4TA26A3E10B8C50P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 40 hüvelykes magasság | AC9CNL 3FMH9

COTTERMAN 4TA26A3E10B8C50P6 gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform, 40 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AC9CNL Model: 4TA26A3E10B8C50P6Kereszthivatkozás: 3FMH9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,430.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető és tekerhető létra
Működtetés típusaDöntse és tekerje
Összeszerelve / ÖsszeszerelveHegesztett
Alapmélység37 "
Alapszélesség28 "
Alsó szélesség28 "
Mászószög59 fok
színekTermészetes
befejezAlumíniummalom
Korlát magassága30 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség350 font
AnyagAlumínium
Lépések száma4
Teljes magasság70 "
Platform mélysége10 "
A platform magassága40 "
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód7616995030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMűködtetés típusaAlapmélységLépések számaTeljes magasságPlatform mélységeA platform magasságaPlatform szélességÁr
COTTERMAN 2TA18A3E10B8C50P6 hegesztett létra hegesztett kapaszkodó platform, 20 hüvelyk magasság | AB6CRB 20Z511 2TA18A3E10B8C50P6Hegesztett alumíniumDöntse és tekerje24 "250 "10 "20 "16 "€780.38
COTTERMAN 3TA18A3E10B8C50P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 30 hüvelykes magasság | AB6CRC 20Z512 3TA18A3E10B8C50P6Hegesztett alumíniumDöntse és tekerje30 "360 "10 "30 "16 "€1,041.18
COTTERMAN 4TA18A3E10B8C50P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 40 hüvelykes magasság | AB6CRD 20Z513 4TA18A3E10B8C50P6Hegesztett alumíniumDöntse és tekerje37 "470 "10 "40 "16 "€1,189.03
COTTERMAN 5TA18A3E10B8C50P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 50 hüvelykes magasság | AB6CRE 20Z514 5TA18A3E10B8C50P6AlumíniumPedál43 "580 "10 "50 "16 "€1,167.00
ajánlatkérés
COTTERMAN 2TA18A3E20B8C50P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 20 hüvelykes magasság | AB6CRF 20Z515 2TA18A3E20B8C50P6Hegesztett alumíniumDöntse és tekerje34 "250 "20 "20 "16 "€987.98
COTTERMAN 3TA18A3E20B8C50P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 30 hüvelykes magasság | AB6CRG 20Z516 3TA18A3E20B8C50P6Hegesztett alumíniumDöntse és tekerje40 "360 "20 "30 "16 "€1,184.25
COTTERMAN 4TA18A3E20B8C50P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 40 hüvelykes magasság | AB6CRH 20Z517 4TA18A3E20B8C50P6Hegesztett alumíniumDöntse és tekerje47 "470 "20 "40 "16 "€1,393.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 4TA26A3E10B8C50P6 gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform, 40 hüvelyk magasság
€1,430.14 /Mértékegység