COTTERMAN 1208R2632A3E12B4C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 80 hüvelykes magasság | AE2HYT 4XM62

COTTERMAN 1208R2632A3E12B4C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform, 80 hüvelyk magasság

Tétel: AE2HYT Model: 1208R2632A3E12B4C1P6Kereszthivatkozás: 4XM62
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,623.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaPedál
Összeszerelve / ÖsszeszerelveHegesztett
Alapmélység78 "
Alapszélesség32 "
Alsó szélesség32 "
Mászószög50 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlát magassága30 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség450 font
AnyagHegesztett acél
Lépések száma8
Teljes magasság110 "
Platform mélysége12 "
A platform magassága80 "
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.95
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)279.4
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMűködtetés típusaÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAnyagLépések számaTeljes magasságPlatform mélységeA platform magasságaÁr
COTTERMAN 1204R1820A6E12B3C1P6 Gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform 40 hüvelyk magasság | AB3HNY 1TGW6 1204R1820A6E12B3C1P6Gördülő létraSúlyHegesztettHegesztett acél470 "12 "40 "€629.01
COTTERMAN 1209R2632A6E12B4C1P6 gördülőlétra összeszerelt kapaszkodó platform 90 hüvelykes magasság | AB3HNZ 1TGW7 1209R2632A6E12B4C1P6Gördülő létraPedálÖsszeállítottHegesztett acél9120 "12 "90 "€1,299.90
ajánlatkérés
COTTERMAN 1209R2632A3E12B4C1P6 gördülőlétra összeszerelt kapaszkodó platform 90 hüvelykes magasság | AB3HPA 1TGW8 1209R2632A3E12B4C1P6Gördülő létraPedálÖsszeállítottHegesztett acél9120 "12 "90 "€1,585.67
ajánlatkérés
COTTERMAN 1209R2632A1E12B4C1P6 gördülőlétra összeszerelt kapaszkodó platform 90 hüvelykes magasság | AB3HPB 1TGW9 1209R2632A1E12B4C1P6Gördülő létraPedálÖsszeállítottHegesztett acél9120 "12 "90 "€1,312.55
ajánlatkérés
COTTERMAN 1203R1820A1E24B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 30 hüvelykes magasság | AB6CPP 20Z472 1203R1820A1E24B3C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztettAcél360 "24 "30 "€838.02
COTTERMAN 1203R1820A3E24B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 30 hüvelykes magasság | AB6CPQ 20Z473 1203R1820A3E24B3C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztettAcél360 "24 "30 "€846.61
COTTERMAN 1203R1820A6E24B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 30 hüvelykes magasság | AB6CPR 20Z474 1203R1820A6E24B3C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztettAcél360 "24 "30 "€672.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 1208R2632A3E12B4C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform, 80 hüvelyk magasság
€1,623.53 /Mértékegység