COPELAND ZR190KCE-TED-950 Klíma kompresszor, 190000 BtuH, 460V, R-22 | AF6RWB 20HM60

COPELAND ZR190KCE-TED-950 Klíma kompresszor, 190000 BtuH, 460V, R-22

Raktáron
Tétel: AF6RWB Modell: ZR190KCE-TED-950Kereszthivatkozás: 20HM60

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,201.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA / C kompresszor
Környezeti hőmérséklet @ ARI szabványok95 fok F
erősítők26.2
Alaptartó hossza7-1 / 2 "
Alaptartó szélessége7-1 / 2 "
BtuH190,000
Magasság21 23 / 32 "
Hz60
Hossz12 53 / 64 "
Vonalkapcsolat kisülési azonosítója7 / 8 "
Vonalkapcsolat szívóazonosítója1-3 / 8 "
Névleges HP15-53/64
Fázis3
Hűtőközeg típusaR-22
A kompresszorolaj típusaPOE
Feszültség460
Szélesség11 39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)45.25
Hajószélesség (cm)37.31
HS-kód8414308010

Termék részletek:

    • Kondenzációs hőmérséklet @ ARI szabványok (130 fok F)
    • Párolgási hőmérséklet @ ARI szabványok (45 fok F)
    • Folyékony hőmérséklet @ ARI szabványok (115 fok F)
    • Visszatérő gáz hőmérséklete @ ARI szabványok (65 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHMagasságHosszFázisFeszültségSzélességÁr
COPELAND ZR108KCE-TF5-950 légkondicionáló kompresszor 109000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RVP 20HM48 ZR108KCE-TF5-95028.0109,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "€7,448.01
COPELAND ZR108KCE-TFD-950 Klíma kompresszor 109000 BtuH 460V R-22 | AF6RVQ 20HM49 ZR108KCE-TFD-95014.0109,00021 "10.375 "346011 15 / 64 "€7,301.14
COPELAND ZR108KCE-TFE-950 Légkondicionáló kompresszor 109000 BtuH 575V R-22 | AF6RVR 20HM50 ZR108KCE-TFE-95011.2109,00021 "10.375 "357511 15 / 64 "€7,415.85
COPELAND ZR125KCE-TF5-950 légkondicionáló kompresszor 128000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RVT 20HM51 ZR125KCE-TF5-95032.60128,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "€7,765.56
COPELAND ZR125KCE-TFD-950 Légkondicionáló kompresszor 128000 BtuH 460V R-22 | AF6RVU 20HM52 ZR125KCE-TFD-95016.30128,00021 "10.375 "346011 15 / 64 "€7,739.06
COPELAND ZR125KCE-TFE-950 Légkondicionáló kompresszor 127000 BtuH 575V R-22 | AF6RVV 20HM53 ZR125KCE-TFE-95013.05127,00021 "10.375 "357511 15 / 64 "€7,964.39
COPELAND ZR144KCE-TF5-950 légkondicionáló kompresszor 146000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RVW 20HM54 ZR144KCE-TF5-95036.5146,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "€8,291.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COPELAND ZR190KCE-TED-950 Klíma kompresszor, 190000 BtuH, 460V, R-22
€10,201.72 /Mértékegység