COPELAND CR35K6E-PFV-875 Klíma Kompresszor 35000 BtuH 208/230V R-22 | AF6RVN 20HM30

COPELAND CR35K6E-PFV-875 Klíma Kompresszor 35000 BtuH 208/230V R-22

Raktáron
Tétel: AF6RVN Típus: CR35K6E-PFV-875Kereszthivatkozás: 20HM30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,749.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA / C kompresszor
Környezeti hőmérséklet @ ARI szabványok95 fok F
erősítők14.60
Alaptartó hossza7-1 / 2 "
Alaptartó szélessége7-1 / 2 "
BtuH35,000
Magasság14 1 / 16 "
Hz60
Hossz10 15 / 64 "
Vonalkapcsolat kisülési azonosítója1 / 2 "
Vonalkapcsolat szívóazonosítója3 / 4 "
Névleges HP2-29/32
Fázis1
Potenciális váltóMfr. 040-0166-15 sz
Hűtőközeg típusaR-22
Futtassa a kondenzátort MF / Volt40/370
Kezdő sapka. MFD / Volt189 - 227 / 230
A kompresszorolaj típusaPOE
Feszültség208/230
Szélesség9 21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)44.77
Hajó hossza (cm)36.51
Hajószélesség (cm)36.51
HS-kód8414308010

Termék részletek:

    • Kondenzációs hőmérséklet @ ARI szabványok (130 fok F)
    • Párolgási hőmérséklet @ ARI szabványok (45 fok F)
    • Folyékony hőmérséklet @ ARI szabványok (115 fok F)
    • Visszatérő gáz hőmérséklete @ ARI szabványok (65 fok F)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COPELAND CR35K6E-PFV-875 Klíma Kompresszor 35000 BtuH 208/230V R-22
€2,749.31 /Mértékegység