Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER SRV250-V-SS-150 biztonsági szelep Puha ülés 1/4 hüvelykes 150 Psi rozsdamentes acél | AA7GJD 15X867

CONRADER SRV250-V-SS-150 biztonsági szelep puha ülés 1/4 hüvelykes 150 Psi rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA7GJD Modell: SRV250-V-SS-150Kereszthivatkozás: 15X867
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
€117.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégbiztonsági szelep
(M) NPT bemenet1/4 hüvelyk
test anyagaRozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet400 F
Előre beállított beállítás (PSI)150
Névleges CFM @ beállított nyomás132
SealViton
Tavasz17-7 SS
Szelep típusaPuha ülés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CONRADER SRV250-V-SS-050 biztonsági szelep Puha ülés 1/4 hüvelykes 50 Psi rozsdamentes acél | AA7GHY 15X862 SRV250-V-SS-050€117.04
CONRADER SRV250-V-SS-060 biztonsági szelep Puha ülés 1/4 hüvelykes 60 Psi rozsdamentes acél | AA7GHZ 15X863 SRV250-V-SS-060€117.04
CONRADER SRV250-V-SS-075 biztonsági szelep Puha ülés 1/4 hüvelykes 75 Psi rozsdamentes acél | AA7GJA 15X864 SRV250-V-SS-075€117.04
CONRADER SRV250-V-SS-100 biztonsági szelep Puha ülés 1/4 hüvelykes 100 Psi rozsdamentes acél | AA7GJB 15X865 SRV250-V-SS-100€117.04
CONRADER SRV250-V-SS-125 biztonsági szelep Puha ülés 1/4 hüvelykes 125 Psi rozsdamentes acél | AA7GJC 15X866 SRV250-V-SS-125€117.04
CONRADER SRV250-V-SS-175 biztonsági szelep Puha ülés 1/4 hüvelykes 175 Psi rozsdamentes acél | AA7GJE 15X868 SRV250-V-SS-175€117.04
CONRADER SRV250-V-SS-200 biztonsági szelep Puha ülés 1/4 hüvelykes 200 Psi rozsdamentes acél | AA7GJF 15X869 SRV250-V-SS-200€117.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER SRV250-V-SS-150 biztonsági szelep puha ülés 1/4 hüvelykes 150 Psi rozsdamentes acél
€117.04 /Mértékegység