Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER RCL-S-HU-160-175 vezérlőszelep 1200 psi 3/8 hüvelykes NPT sárgaréz | AH9ACX 39EN89

CONRADER RCL-S-HU-160-175 vezérlőszelep 1200 psi 3/8 hüvelykes NPT sárgaréz

Raktáron
Tétel: AH9ACX Modell: RCL-S-HU-160-175Kereszthivatkozás: 39EN89
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
€182.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlőszelep
(F) NPT kimenet3/8
Golyó anyagRozsdamentes acél
test anyagaSárgaréz
Max. Hőmérséklet350 fok
Max. Munkahelyi nyomás1200
nyomás tartomány20 a 1200
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusKirakó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5443
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országUS

Termék részletek:

    • (F) NPT szellőzőnyílás (bemenet): 1/4
    • Sárgaréz test: Y

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CONRADER RCL-S-HU-125-150 vezérlőszelep 125–150 psi 3/8 hüvelykes NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-150€182.15
CONRADER RCL-S-HU-145-175 vezérlőszelep 145–175 psi 3/8 hüvelykes NPT | AH9ACQ 39EN82 RCL-S-HU-145-175€182.15
CONRADER RCL-S-HU-95-125 vezérlőszelep 1200 psi 3/8 hüvelyk NPT 2-1/4 hüvelyk hossz | AH9ACT 39EN84 RCL-S-HU-95-125€182.15
CONRADER RCL-S-HU-115-130 vezérlőszelep 3/8 hüvelykes NPT 2-1 / 4 hüvelyk hosszúságú sárgaréz | AH9ACZ 39EN91 RCL-S-HU-115-130€182.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER RCL-S-HU-160-175 vezérlőszelep 1200 psi 3/8 hüvelykes NPT sárgaréz
€182.15 /Mértékegység