Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER RCL-S-HU-115-130 vezérlőszelep 3/8 hüvelykes NPT 2-1 / 4 hüvelyk hosszúságú sárgaréz | AH9ACZ 39EN91

CONRADER RCL-S-HU-115-130 vezérlőszelep 3/8 hüvelykes NPT 2-1/4 hüvelykes hosszú sárgaréz

Raktáron
Tétel: AH9ACZ Modell: RCL-S-HU-115-130Kereszthivatkozás: 39EN91
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
€182.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlőszelep
(F) NPT kimenet3/8
Golyó anyagRozsdamentes acél
test anyagaSárgaréz
Max. Hőmérséklet350 fok
Max. Munkahelyi nyomás1200
nyomás tartomány20 a 1200
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusKirakó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5443
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országUS

Termék részletek:

A Conrader RCL-S-HU-115-130 leeresztő vezérlőszelep ideális csatlakoztatott eszközök, például tolózárak, normál nyitó/záró szelepek, leeresztő/ürítő szelepek, kiürítő szelepek és fojtószelepek működtetéséhez a motor fordulatszámának szabályozásához sűrített levegős rendszerekben. A készülék teljesítményének szabályozására is szolgál a szívószelep leeresztő mechanizmusának vagy a kompresszor nyomószerkezetének működtetésével, amikor a sűrített levegő mennyisége nagyobb, mint az igény.

Jellemzők:

  • A Conrader RCL-S-HU-115-130 leeresztő vezérlőszelep sárgaréz testtel rendelkezik, rozsdamentes acél vezérlőszelepgolyóval a korrózióállóság érdekében.
  • Az ennél a szelepnél beállított ürítési nyomás (kikapcsolás) arra a maximális nyomásbeállításra vonatkozik, amelyen a szelep működteti a szívóoldali tehermentesítőket vagy a kilépő mechanizmust, hogy a kompresszort a légkörbe engedje ki.
  • A terhelés beállított nyomása (bekapcsolás) arra a minimális nyomásbeállításra vonatkozik, amelynél a tehermentesítő vezérlőszelep működteti a kompresszort, hogy újraindítsa a sűrített levegő előállítását.
  • A különbség a terhelési és ürítési nyomás közötti nyomástartományra vonatkozik.
  • Két állítócsavarral és két nyomás- és differenciál-típusú ellenanyával rendelkezik a terhelési és ürítési nyomás beállításához.
  • Ennek a vezérlőszelepnek a nyomása 115 és 130 psi között állítható.
  • Kivehető oldalra szerelt szűrővel rendelkezik, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását a csatlakoztatott eszközökbe.

Kompatibilis tartozékok:

  • Kettős vezérlési reteszelés: Ennek a kirakodó vezérlőszelepnek a kézi kézi kirakodó karja helyettesíthető egy kettős vezérlésű reteszelővel az indítás/leállítás és az elektromos motorkompresszorok folyamatos működése közötti váltáshoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi az üzemi hőmérséklete ennek a Conrader RCL-S-HU-115-130 leeresztő vezérlőszelepnek?

V. Ez a szelep -15 és 400 °F közötti hőmérsékleten működik.

K. Milyen csatlakozások állnak rendelkezésre ehhez a Conrader RCL-S-HU-115-130 leeresztő vezérlőszelephez?

V. Van egy 3/8 hüvelykes FNPT bemenete és egy 1/4 hüvelykes FNPT kimenete.

K. Hogyan kell beállítani ezt a Conrader RCL-S-HU-115-130 leeresztő vezérlőszelepet?

A.

  • A differenciálmű beállító csavarja és a biztosítóanya a nyomásbeállító csavar és a biztosítóanya alatt található. A felhasználóknak emlékezniük kell a helyükre a beállítás előtt.
  • Engedje le a rendszer levegőjét a rendszerből, és ellenőrizze a biztonsági berendezést. Lazítsa meg teljesen a differenciál- és nyomásbeállító ellenanyákat, majd óvatosan forgassa el a differenciálmű csavarját az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig.
  • Távolítsa el a nyomásbeállító csavart a szelepházból, majd helyezze vissza két teljes fordulattal.
  • Indítsa újra a kompresszort, majd növelje a nyomást a kívánt terhelési nyomás eléréséhez. Kapcsolja ki a kompresszort.
  • Csavarja le a differenciálmű csavarját az óramutató járásával ellentétes fordulat 1/3-ával, hogy lehetővé tegye a kirakóberendezések normál működés közbeni működtetését. Húzza meg a differenciálmű biztosítóanyáját.
  • A kívánt terhelési nyomás elérése után lassan forgassa el a nyomásbeállító csavart az óramutató járásával megegyező irányba. A szelep elforgatása közben várja meg, amíg a szelep betöltődik. Kiszívja a levegőt a szelepház tetejéről, és sziszegő hangot ad ki. Miután a levegő sziszegő hangot ad ki a szeleptest tetejéről, húzza meg a nyomásbeállító ellenanyát.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CONRADER RCL-S-HU-125-150 vezérlőszelep 125–150 psi 3/8 hüvelykes NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-150€182.15
CONRADER RCL-S-HU-145-175 vezérlőszelep 145–175 psi 3/8 hüvelykes NPT | AH9ACQ 39EN82 RCL-S-HU-145-175€182.15
CONRADER RCL-S-HU-95-125 vezérlőszelep 1200 psi 3/8 hüvelyk NPT 2-1/4 hüvelyk hossz | AH9ACT 39EN84 RCL-S-HU-95-125€182.15
CONRADER RCL-S-HU-160-175 vezérlőszelep 1200 psi 3/8 hüvelykes NPT sárgaréz | AH9ACX 39EN89 RCL-S-HU-160-175€182.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER RCL-S-HU-115-130 vezérlőszelep 3/8 hüvelykes NPT 2-1/4 hüvelykes hosszú sárgaréz
€182.15 /Mértékegység