Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER RCL-S-HU-145-175 vezérlőszelep 145–175 psi 3/8 hüvelykes NPT | AH9ACQ 39EN82

CONRADER RCL-S-HU-145-175 vezérlőszelep 145–175 psi, 3/8 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: AH9ACQ Modell: RCL-S-HU-145-175Kereszthivatkozás: 39EN82
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
€182.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlőszelep
(F) NPT kimenet3/8
Golyó anyagRozsdamentes acél
test anyagaSárgaréz
Max. Hőmérséklet350 fok
Max. Munkahelyi nyomás1200
nyomás tartomány20 a 1200
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusKirakó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5443
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országUS

Termék részletek:

A Conrader RCL-S-HU-145-175 vezérlőszelepet az olaj- és gáziparban használják egy másik irányított szelep folyadékáramlásának szabályozására.

Jellemzők:

  • A Conrader RCL-S-HU-145-175 vezérlőszelep sárgaréz testtel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
  • Ez a vezérlőszelep rozsdamentes acél rugóból és golyóból áll a szelep hosszú élettartama érdekében.
  • -15 és 400 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
  • Ez a vezérlőszelep egy eltávolítható oldalra szerelt festővel rendelkezik, amely eltávolítja a szilárd szennyeződéseket és megakadályozza a szelep eltömődését.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú csatlakozást kínál a Conrader RCL-S-HU-145-175 vezérlőszelep?

V. 3/8 hüvelykes női NPT csatlakozókkal rendelkezik.

K. Melyek a különböző nyomásbeállítások ezen a vezérlőszelepen?

A.

  • A beállított ürítési nyomás az a nyomás, amelyen a szelepek működtetik a szívó-kibocsátó mechanizmust, lehetővé téve, hogy a kompresszor a légkörbe távozzon.
  • A beállított terhelési nyomás az a nyomás, amelynél a leeresztő szelep kinyílik, lehetővé téve a kompresszor újraindítását a sűrített levegő előállítására.
  • A terhelési és ürítési nyomás közötti nyomáskülönbséget különbségnek nevezzük.

K. Mekkora a Conrader RCL-S-HU-145-175 vezérlőszelep üzemi nyomása?

V. Üzemi nyomása 20 és 1200 psi között van.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CONRADER RCL-S-HU-125-150 vezérlőszelep 125–150 psi 3/8 hüvelykes NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-150€182.15
CONRADER RCL-S-HU-95-125 vezérlőszelep 1200 psi 3/8 hüvelyk NPT 2-1/4 hüvelyk hossz | AH9ACT 39EN84 RCL-S-HU-95-125€182.15
CONRADER RCL-S-HU-160-175 vezérlőszelep 1200 psi 3/8 hüvelykes NPT sárgaréz | AH9ACX 39EN89 RCL-S-HU-160-175€182.15
CONRADER RCL-S-HU-115-130 vezérlőszelep 3/8 hüvelykes NPT 2-1 / 4 hüvelyk hosszúságú sárgaréz | AH9ACZ 39EN91 RCL-S-HU-115-130€182.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER RCL-S-HU-145-175 vezérlőszelep 145–175 psi, 3/8 hüvelykes NPT
€182.15 /Mértékegység